PALMGREN 9682072 Πάγκος Μύλος, 115/230V, 1/2HP With Dust Collection, Διάμετρος τροχού 6 ιντσών | CD6LUY

PALMGREN 9682072 Μύλος πάγκου, 115/230V, 1/2HP με συλλογή σκόνης, διάμετρος τροχού 6 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD6LUY Μοντέλο: 9682072

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€670.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο πιάτων
Ενισχυτές8.8/4.4
Άρμπορ Τρύπα1 / 2 "
Θύρα εξάτμισης2-1 / 2 "
Ρόδα προσώπου3 / 4 "
Ύψος10 1 / 2 "
HP1/2
Ρεύμα εισόδου8.8 / 4.4A
Μέγιστη. RPM3450 RPM
Κινητήρας HP1/2
Φάση1
Τάση115 / 230V
Διάμετρος τροχού6"
Τροχοί C έως C14-7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.35
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)46.99
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Με τη συλλογή σκόνης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάσηΕνισχυτέςΆρμπορ ΤρύπαΤάσηΔιάμετρος τροχούΤροχοί C έως CΡόδα προσώπουΎψοςΤιμή
Μύλος πάγκου PALMGREN 9682073, 115/230V, 1 HP With Dust Collection, Διάμετρος τροχού 8 ιντσών | CD6LUZ 9682073113.6/6.85 / 8 "115 / 230V8"16-1 / 2 "1"13 "€920.66
PALMGREN 9682075 Πάγκος Μύλος, 115/230V, 1.5HP With Dust Collection, Διάμετρος τροχού 10 ίντσες | CD6LVB 9682075115.2/7.61"115/23010 "20 "1"-€1,577.86
Μύλος πάγκου PALMGREN 9682077, 220V, 3PH, 3HP με βάση στήριξης και συλλογή σκόνης, μέγεθος 12 ιντσών | CD6LVD 968207737.8/4.01 1 / 4 "230 / 460V12 "21-3 / 4 "2"50 1 / 2 "€3,273.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PALMGREN 9682072 Μύλος πάγκου, 115/230V, 1/2HP με συλλογή σκόνης, διάμετρος τροχού 6 ιντσών
€670.08 /μονάδα