ORBIS HDRS4845-19 ΜΑΥΡΟ Δοχείο μαζικού μήκους 48 ίντσες x 45 In W | AG6WHJ 49H263

ORBIS HDRS4845-19 BLACK Μαζικό κοντέινερ 48 ιντσών Μήκος x 45 In W

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6WHJ Μοντέλο: HDRS4845-19 BLACKΣταυρός: 49H263

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€435.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαζικό εμπορευματοκιβώτιο
ΧρώμαΜαύρη
Διπλωμένο ύψος19-5 / 16 "
Διπλό μήκος48 "
Διπλωμένο πλάτος45 "
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Μέσα σε ύψος12 45 / 64 "
Εσωτερικό Μήκος44 5 / 16 "
Εσωτερικό πλάτος41 5 / 16 "
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
ΥλικόΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
Εκτός ύψους19 5 / 16 "
Εξωτερικό μήκος48 "
Εξωτερικό πλάτος45 "
Χρησιμοποιήστε τον αριθμό καπακιούΑρ. Αριθ. CKD4845-1
Τόμος13.2 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου13.2 cu. ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 48.99
Ύψος πλοίου (cm)49.02
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)114.3
Κωδικός ΕΣ3923100000

Λεπτομέρειες:

    • Είσοδος πιρούνι (είσοδος 4 κατευθύνσεων)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ORBIS HDRS4845-19 BLACK Μαζικό κοντέινερ 48 ιντσών Μήκος x 45 In W
€435.70 /μονάδα