Μύλος πάγκου PALMGREN 9682073, 115/230V, 1 HP With Dust Collection, Διάμετρος τροχού 8 ιντσών | CD6LUZ

PALMGREN 9682073 Μύλος πάγκου, 115/230V, 1 HP With Dust Collection, Διάμετρος τροχού 8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD6LUZ Μοντέλο: 9682073

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€920.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο πιάτων
Ενισχυτές13.6/6.8
Άρμπορ Τρύπα5 / 8 "
Θύρα εξάτμισης2-1 / 2 "
Ρόδα προσώπου1"
Ύψος13 "
HP1
Ρεύμα εισόδου13.6 / 6.8A
Μέγιστη. RPM3450 RPM
Κινητήρας HP1
Φάση1
Τάση115 / 230V
Διάμετρος τροχού8"
Τροχοί C έως C16-1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.75
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Με τη συλλογή σκόνης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάσηΕνισχυτέςΆρμπορ ΤρύπαΤάσηΔιάμετρος τροχούΤροχοί C έως CΡόδα προσώπουΎψοςΤιμή
PALMGREN 9682072 Πάγκος Μύλος, 115/230V, 1/2HP With Dust Collection, Διάμετρος τροχού 6 ιντσών | CD6LUY 968207218.8/4.41 / 2 "115 / 230V6"14-7 / 8 "3 / 4 "10 1 / 2 "€685.36
PALMGREN 9682075 Πάγκος Μύλος, 115/230V, 1.5HP With Dust Collection, Διάμετρος τροχού 10 ίντσες | CD6LVB 9682075115.2/7.61"115/23010 "20 "1"-€1,577.86
Μύλος πάγκου PALMGREN 9682077, 220V, 3PH, 3HP με βάση στήριξης και συλλογή σκόνης, μέγεθος 12 ιντσών | CD6LVD 968207737.8/4.01 1 / 4 "230 / 460V12 "21-3 / 4 "2"50 1 / 2 "€3,879.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PALMGREN 9682073 Μύλος πάγκου, 115/230V, 1 HP With Dust Collection, Διάμετρος τροχού 8 ιντσών
€920.66 /μονάδα