Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 817-SE είναι κατάλληλος για εφαρμογές συγκόλλησης, λαβής, σύσφιξης και εντοπισμού. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκρατεί τα προϊόντα με ασφάλεια στη θέση τους για να εξασφαλίσει λειτουργία χωρίς σφάλματα και είναι ιδανικός για σκληρά περιβάλλοντα συγκόλλησης που απαιτούν ανώτερη ισχύ σύσφιξης για βελτιωμένη αξιοπιστία και ακρίβεια. Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 817-SE είναι κατασκευασμένος από χάλυβα για δομική ακαμψία και αντοχή στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες. Απαιτεί πνευματικό σύστημα διπλής ενέργειας για λειτουργία και ενσωματώνεται με πνευματικό κύλινδρο που διαθέτει θύρα εισόδου για σύνδεση με την πηγή πεπιεσμένου αέρα. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής είναι εξοπλισμένος με σκληρυμένα πριτσίνια και δακτύλιους στα σημεία περιστροφής για τη στερέωση, την περιστροφή και τη μετακίνηση της ράβδου χειρολαβής για την απαιτούμενη θέση εργασίας. Το Destaco 817-SE πνευματικό σφιγκτήρα μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -14 έως 194 βαθμούς Φαρενάιτ και είναι ικανοί να χειρίζονται φορτία μέχρι 450 λίβρες Destaco 817-SE Pneumatic Aggle Cangle μπορούν να φιλοξενήσουν τους αισθητήρες που σχεδιάζονται για να τοποθετηθούν σε κυλίνδρους, χωρίς grooves ή να tie rods μέχρι το Cylinder Bodying. Αυτοί οι αισθητήρες είναι ενσωματωμένοι με LED για εύκολη ρύθμιση και μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 14 έως 140 βαθμούς Φαρενάιτ.
Χρήσεις:
Ο πνευματικός σφιγκτήρας ισχύος Destaco 817-SE προσφέρει έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τον προσαρμόσιμο σε εφαρμογές όπως λαβή, σύσφιξη, έλεγχος συστήματος, στερέωση, δοκιμή, συγκόλληση, μηχανική κατεργασία και εντοπισμός CNC, στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 817-SE είναι σχεδιασμένος για εφαρμογές συναρμολόγησης και συγκόλλησης.
- Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου ροής για ομαλή λειτουργία.
- Έρχεται με διπλές επιφάνειες στήριξης για αυξημένη ευελιξία.
- Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής συγκράτησης έχει μαγνητικό δακτύλιο εμβόλου για ανίχνευση θέσης.
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 817-SE διαθέτει την ικανότητα να αντέχει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -10 έως 90 βαθμούς Κελσίου.
- Είναι ικανό να φιλοξενήσει αισθητήρες τύπου στρογγυλής ή T-slot.
- Ανταλλακτικό συγκρότημα σφιγκτήρα Destaco 810-U-LC είναι επίσης διαθέσιμη.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 207107: Αυτά τα μπουλόνια συγκράτησης χρησιμοποιούνται για τη στερέωση / συγκράτηση του συγκροτήματος του άξονα στη θέση του για τον πνευματικό σφιγκτήρα εναλλαγής Destaco 817-SE.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 817-SE συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας και ασφάλειας και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 817-SE μπορεί να τοποθετηθεί χρησιμοποιώντας δύο μπουλόνια στις πλαϊνές οπές στερέωσης, για να στερεώσετε το στήριγμα στήριξης για τοποθέτηση στο επάνω μέρος.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι είναι οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής;
A. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής διαθέτουν τον ίδιο βασικό σχεδιασμό και λειτουργία με τους σφιγκτήρες χειροκίνητης εναλλαγής συγκράτησης ή ευθείας γραμμής, αλλά λειτουργούν πνευματικά. Είναι εντελώς αυτόνομα και απαιτούν μόνο σύνδεση πηγής πίεσης.
Ε. Πώς ρυθμίζετε έναν σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Μετά τη σύσφιξη, η δύναμη μπορεί να ρυθμιστεί χαλαρώνοντας / σφίγγοντας το παξιμάδι του άξονα.
Ε. Πώς να καθορίσετε τον δεξιό σφιγκτήρα εναλλαγής για μια συγκεκριμένη εφαρμογή;
Α. Το πιο σημαντικό στοιχείο είναι το μέγεθος του εξαρτήματος που σφίγγετε, ο διαθέσιμος χώρος στη διαδικασία παραγωγής και το είδος πρόσβασης που πρέπει να έχετε γύρω από τον σφιγκτήρα. Εάν σφίγγετε ένα πολύ μικρό εξάρτημα και πρέπει να το κρατήσετε κοντά στον σφιγκτήρα, προφανώς θα χρειαστεί ένας μικρός σφιγκτήρας. Δεύτερον, πρέπει να λάβετε υπόψη την απόσταση μεταξύ του σημείου περιστροφής και του μήκους του βραχίονα του σφιγκτήρα και το βάρος του εργαλείου. Επιπλέον, ο χρήστης πρέπει επίσης να λάβει υπόψη το μέγεθος της δύναμης σύσφιξης ή της δύναμης συγκράτησης που χρειάζεται να εφαρμόσει ο σφιγκτήρας.
Ε. Είναι σωστό να ελέγξετε τις προδιαγραφές;
Α. Ελέγχοντας τις προδιαγραφές, μπορείτε να διαπιστώσετε τη χωρητικότητα σφιγκτήρα εναλλαγής, οπότε είναι σταθερό ναι. Οι προδιαγραφές του προϊόντος από τον κατασκευαστή περιλαμβάνουν αρκετές πληροφορίες σχετικά με το βάθος του λαιμού και το άνοιγμα της γνάθου. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από την ειδική ομάδα προμηθειών μας έναν ακριβή οδηγό.
Ε. Τι σημαίνει η ικανότητα συγκράτησης του σφιγκτήρα;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης είναι βασικά η ικανότητα ενός σφιγκτήρα να συγκρατεί μηχανικό εξοπλισμό ή λαμαρίνα κατά τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου ή κατά τη διάρκεια των διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά στο τεμάχιο εργασίας με το κλείσιμο και το κλείδωμα του σφιγκτήρα. Συνήθως είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η οπή του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.