Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 817-UE, γνωστός και ως πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής, έχει σχεδιαστεί για να στερεώνει τα τεμάχια εργασίας στη θέση τους στη βιομηχανία μεταλλουργίας, ξυλουργικής, αεροδιαστημικής, αυτοκινήτου και τροφίμων και συσκευασίας. Ο πνευματικός σφιγκτήρας Destaco 817-UE είναι ενσωματωμένος με έναν κύλινδρο που ενεργοποιείται με αέρα που διαθέτει θύρα εισόδου για σύνδεση στην πηγή πεπιεσμένου αέρα και στη συνέχεια χρησιμοποιεί αυτόν τον πεπιεσμένο αέρα για την εφαρμογή πίεσης σύσφιξης για τη συγκράτηση του τεμαχίου εργασίας στη θέση του. Ο σφιγκτήρας είναι έτοιμος αισθητήρας τόσο για στρογγυλούς αισθητήρες όσο και για αισθητήρες τύπου slot T και διαθέτει ενσωματωμένο περιορισμό ροής για να εξαλείψει την ανάγκη για εξωτερικούς ελέγχους ροής. Είναι ενσωματωμένο με έναν σύνδεσμο δράσης εναλλαγής πάνω από το κέντρο σε συνδυασμό με έναν πνευματικό κύλινδρο για να παρέχει μια συσκευή που είναι εύκολα προσαρμόσιμη για μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών, όπως στερέωση, δοκιμή, συγκόλληση και συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου. Διαθέτει κλειστό σχέδιο για χρήση σε βρώμικα περιβάλλοντα (MIG & σημειακή συγκόλληση). Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής ενεργοποιείται από έναν πνευματικό κύλινδρο διπλής ενέργειας με μέγιστη πίεση σύσφιξης έως 145 psig. Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 817-UE έχει διαμορφωθεί με εργονομική λαβή λαβής για μέγιστη άνεση του χειριστή μειώνοντας την κόπωση των χεριών. Η μονάδα επιτρέπει την οικονομική χρήση σε εργασίες μικρής διάρκειας με προσωρινή στερέωση και είναι εξοπλισμένη με μαγνητικό δακτύλιο εμβόλου για ακριβή ανίχνευση θέσης. Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 817-UE είναι εντελώς αυτοδύναμος και απαιτεί μόνο μια πηγή πίεσης για την ασφάλεια του χρήστη. Επιτρέπει επιφάνειες διπλής τοποθέτησης για μέγιστη ευελιξία και μπορεί να χειριστεί φορτία έως και 375 λίβρες. Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -14 έως 194 βαθμούς F και παρέχεται με βραχίονα σύσφιξης U bar για τη διατήρηση των τεμαχίων με ασφάλεια μέσα θέση.
Χρήσεις:
Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 817-UE είναι ιδανικός για συγκόλληση, συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου και έλεγχο στερέωσης στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 817-UE μπορεί να φιλοξενήσει κυλίνδρους τύπου στρογγυλής και σχισμής T.
- Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης διαθέτει ένα ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου ροής για την εξάλειψη των εξωτερικών ελέγχων ροής.
- Είναι εξοπλισμένο με μαγνητικό δακτύλιο εμβόλου για ακριβή ανίχνευση θέσης.
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης έχει διπλές επιφάνειες στερέωσης για βέλτιστη ευελιξία.
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 817-UE μπορεί να χειριστεί φορτία έως και 375 λίβρες.
- Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -14 έως 194 βαθμούς Φαρενάιτ.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 225208-M: Αυτοί οι άξονες νεοπρενίου με επίπεδη άκρη χρησιμοποιούνται με τον πνευματικό σφιγκτήρα εναλλαγής Destaco 817-UE για να παρέχουν ένα μαξιλάρι μεταξύ σφιγκτήρων και συσφιγμένων αντικειμένων, στερεώνοντας έτσι το υλικό στις επιφάνειες εργασίας σε εφαρμογές φρεζαρίσματος, διάτρησης και συγκόλλησης. Μπορούν να ρυθμιστούν εύκολα για την τοποθέτηση υλικών διαφορετικού πάχους και μπορούν επίσης να αντικατασταθούν για την παράταση της διάρκειας ζωής ενός σφιγκτήρα εναλλαγής, μειώνοντας τον κίνδυνο αμαύρωσης όταν αρχίσουν να φθείρονται τα ελαστικά πώματα.
- Destaco 507107: Αυτές οι φλάντζες ροδέλες έχουν σχεδιαστεί για μονάδες 817-UE για ασφαλή σύνδεση έναντι κραδασμών.
- Destaco 810169: Αυτά τα κορδόνια επέκτασης και τα παξιμάδια ζεύξης έχουν σχεδιαστεί για εγκατάσταση σε κυλίνδρους με στρογγυλές αυλακώσεις 4 mm. Οι στρογγυλοί διακόπτες καλαμιού με καλώδια γρήγορης αποσύνδεσης λειτουργούν μέσω του μαγνητικού δακτυλίου που είναι στερεωμένος στον κύλινδρο του σφιγκτήρα. Διαθέτουν LED για εγκατάσταση χωρίς προβλήματα και μπορούν να λειτουργούν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -10 έως 60 βαθμούς Κελσίου.
- Destaco 8EA-109-1: Αυτοί οι διακόπτες καλαμιού με υποδοχή T με καλώδια γρήγορης αποσύνδεσης είναι εξοπλισμένοι με LED για εύκολη ρύθμιση και μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται μεταξύ -14 και 140 βαθμούς Φαρενάιτ.
- Destaco CABL-010 & CABL-013: Αυτά τα καλώδια επέκτασης Destaco γρήγορης αποσύνδεσης 2M (CABL-010) και 5M (CABL-013) παρέχουν ευέλικτη ρύθμιση μήκους και ύψους και είναι σχεδιασμένα για περιοχές όπου απαιτούνται πολλαπλά σημεία σύσφιξης.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 817-UE είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 για την παροχή υπηρεσιών σύσφιξης υψηλής ποιότητας.
Εγκατάσταση:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 817-UE έχει διπλές επιφάνειες στήριξης για ασφαλή εγκατάσταση με βέλτιστη ευελιξία.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι είναι οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής;
A. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής έχουν τον ίδιο βασικό σχεδιασμό και λειτουργία με τους σφιγκτήρες χειροκίνητης εναλλαγής συγκράτησης ή ευθείας γραμμής, αλλά λειτουργούν πνευματικά. Είναι εντελώς αυτόνομα και απαιτούν μόνο σύνδεση με πηγή πίεσης.
Ε. Πώς λειτουργεί ένας πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής συγκράτησης;
A. Ο σφιγκτήρας εναλλαγής ενεργοποιείται πάνω στο τεμάχιο εργασίας και τεντώνει ή συμπιέζει τους εξοπλισμένους συνδέσμους για να διατηρείται το τεμάχιο εργασίας σε ακίνητη θέση.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Ποια είναι η ικανότητα συγκράτησης ενός σφιγκτήρα;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης του σφιγκτήρα υποδηλώνει την ικανότητα ενός σφιγκτήρα να συγκρατεί μηχανικό εξοπλισμό ή λαμαρίνα κατά τη διάρκεια των διαδικασιών συναρμολόγησης ή κατασκευής εξαρτημάτων του αυτοκινήτου.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά στο τεμάχιο εργασίας με το κλείσιμο και το κλείδωμα του σφιγκτήρα. Γενικά είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης), η περιοχή του κυλίνδρου, η οπή του κυλίνδρου και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Η Destaco παρέχει αισθητήρες σφιγκτήρα ανθεκτικούς στο νερό;
Α. Ναι, το Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίσουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και δυνατή βροχή.