Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 817-S έχει σχεδιαστεί για τη συγκράτηση / σύσφιξη των τεμαχίων εργασίας στη θέση τους κατά τη λειτουργία. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης είναι ιδανική επιλογή για εργασίες συναρμολόγησης και συγκόλλησης, καθώς και εργασίες σύσφιξης ελαφρού τύπου σε εφαρμογές μεταλλουργίας. Ο σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco έχει έναν πνευματικό κύλινδρο που διαθέτει ενσωματωμένο έλεγχο ροής για να εξασφαλίζει ομαλή σύσφιξη σε όλη τη λειτουργία. Διαθέτει μια ράβδο σύσφιξης σχήματος U που έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει την ολίσθηση ή τη μετακίνηση του τεμαχίου στη μέση της λειτουργίας. Το έμβολο μαγνητικού δακτυλίου του επιτρέπει την ακριβή ανίχνευση θέσης του εμβόλου, εξασφαλίζοντας έτσι ακριβή σύσφιξη. Η βάση του με φλάντζα διαθέτει δύο ζεύγη οπών στερέωσης για τη στερέωση του σφιγκτήρα (με χρήση βιδών) σε επίπεδη επιφάνεια / πάγκο εργασίας. Σε περιπτώσεις όπου ο σφιγκτήρας πρέπει να αφαιρεθεί ή να μετατοπιστεί, μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα ξεβιδώνοντας απλώς τις βίδες του χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι. Destaco Σειρά 817 Οι πνευματικοί σφιγκτήρες συγκράτησης διατίθενται επίσης σε παραλλαγές ράβδου σύσφιξης συμπαγούς στυλ Raptor Supplies.
Χρήσεις:
Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 817-S έχει σχεδιαστεί για την εκτέλεση εργασιών συγκόλλησης και συναρμολόγησης στις βιομηχανίες αυτοκινήτων, κατασκευής και μεταλλουργίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 817-S διαθέτει πνευματικό κύλινδρο με ενσωματωμένο έλεγχο ροής για εξασφάλιση ομαλής σύσφιξης καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας.
- Έρχεται με ένα πιστόνι μαγνητικού δακτυλίου που επιτρέπει την ακριβή ανίχνευση της θέσης του εμβόλου για ακριβή σύσφιξη.
- Η βάση με φλάντζα του πνευματικού σφιγκτήρα συγκράτησης Destaco διαθέτει δύο ζεύγη οπών και βιδών στερέωσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη στερέωση του σφιγκτήρα σε επίπεδη επιφάνεια/πάγκο εργασίας.
- Η βάση του σφιγκτήρα διαθέτει σχεδιασμό στήριξης διπλού στυλ που μπορεί να τοποθετηθεί σε κάθετη / οριζόντια επιφάνεια ανάλογα με τις απαιτήσεις εφαρμογής.
- Διαθέτει ράβδο σύσφιξης σχήματος U που έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει την ολίσθηση ή μετακίνηση του τεμαχίου κατά τη μέση λειτουργία.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 207107: Αυτά τα μπουλόνια συγκράτησης χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση επαρκούς φορτίου για το σφίξιμο των μπουλονιών και των παρεμβυσμάτων μιας φλάντζας.
- Destaco 802450-32-1-00: Αυτά τα ανταλλακτικά στεγανοποιητικά κιτ χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση φθαρμένων / κατεστραμμένων στεγανοποιήσεων στον πνευματικό κύλινδρο του πνευματικού σφιγκτήρα συγκράτησης Destaco 817-S.
- Destaco CABL-010 & CABL-013: Αυτοί οι σφιγκτήρες 817-S είναι συμβατοί με καλώδια επέκτασης ταχείας αποσύνδεσης (2 mm και 5 mm) (CABL-010 & CABL-013, αντίστοιχα) για να παρέχουν ευέλικτες ρυθμίσεις μήκους και ύψους. Είναι σχεδιασμένα για περιοχές όπου απαιτούνται πολλαπλά σημεία σύσφιξης.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 817-S κατασκευάζεται σύμφωνα με τα διεθνή βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015.
Εγκατάσταση:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 817-S διαθέτει δύο ζεύγη οπών στερέωσης στη βάση και μπορεί να εγκατασταθεί σε επίπεδη επιφάνεια/πάγκο εργασίας. Κατόπιν απαίτησης, ο σφιγκτήρας μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί ξεβιδώνοντας τις βίδες.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Η μάρκα προσφέρει πνευματικούς σφιγκτήρες συγκράτησης σε άλλα στυλ;
Α. Ναι, εκτός από τους πνευματικούς σφιγκτήρες στερεάς ράβδου Destaco 817-S, ο χρήστης μπορεί επίσης να επιλέξει σφιγκτήρες στυλ U bar (Destaco 817-U).
Ε. Τι είναι ένας πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης;
A. Οι σφιγκτήρες συγκράτησης Destaco είναι σφιγκτήρες που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα και χρησιμοποιούνται για διάφορες εφαρμογές, όπως συγκόλληση, επεξεργασία ξύλου, τάνυση, συναρμολόγηση και δοκιμή.
Ε. Τι είναι η χειροκίνητη σύσφιξη;
A. Σε αντίθεση με τους πνευματικούς σφιγκτήρες συγκράτησης, οι χειροκίνητοι σφιγκτήρες από την Destaco διαθέτουν ξεχωριστές λαβές για την εμπλοκή του εμβόλου για να συγκρατεί το τεμάχιο εργασίας στη θέση του.
Ε. Σε τι χρησιμοποιούνται οι σφιγκτήρες;
A. Οι σφιγκτήρες είναι εύκαμπτα εργαλεία εφαρμογής που χρησιμοποιούνται για να συγκρατούν τα τεμάχια εργασίας με ασφάλεια στη θέση τους για προσωρινές εργασίες. Χρησιμοποιούνται σε μια σειρά εφαρμογών, όπως η κατασκευή επίπλων, η μεταλλουργία, οι κατασκευές, η ξυλουργική και η συγκόλληση.
Ε. Πώς λειτουργούν οι πνευματικοί σφιγκτήρες συγκράτησης;
A. Ορισμένοι πνευματικοί σφιγκτήρες συγκράτησης, όπως το Destaco 817-S διαθέτουν πνευματικό κύλινδρο με διαμόρφωση τύπου εμβόλου. Μια γραμμή παροχής αέρα τροφοδοτείται στον κύλινδρο του σφιγκτήρα μέσω μιας θύρας εισόδου. Η λειτουργία σύσφιξης χωρίς χέρια επιτυγχάνεται με τη ρύθμιση της παροχής αέρα εισόδου.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η δύναμη συγκράτησης ή η ικανότητα συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία & η αντοχή των μηχανικών σφιγκτήρων, συνιστάται η χρήση λιπαντικού ζεύξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Τι σημαίνει το κόκκινο χρώμα της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι κόκκινες χρωματιστές λαβές στους σφιγκτήρες Destaco δηλώνουν απλώς μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό γίνεται για να ειδοποιήσει τον εργαζόμενο / χειριστή πού βρίσκεται η χειρολαβή και πού πρέπει να την πιάσει. Το χρώμα του δεν έχει καμία επιπλέον σημασία στη λειτουργία του σφιγκτήρα.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Ναι, οι σφιγκτήρες χάλυβα από το Destaco είναι επιχρυσωμένοι για αντοχή και ελαχιστοποίηση της φθοράς σε σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα. Για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες, είναι επίσης διαθέσιμοι σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα.
Ε. Η μάρκα προσφέρει πνευματικό σφιγκτήρα συγκράτησης σε άλλες διαμορφώσεις;
Η A. Destaco προσφέρει επίσης μια μεγάλη γκάμα ελαφρών & μεσαίων καθηκόντων πνευματικοί σφιγκτήρες που διατίθενται σε μια ποικιλία διαμορφώσεων, στυλ και υλικών (αλουμίνιο / χάλυβας).