Ανεμιστήρες εξάτμισης απευθείας κίνησης, διάμετρος λεπίδας 12 ιντσών
DAYTON
Οι ανεμιστήρες εξάτμισης Dayton αφαιρούν μυρωδιές, υγρασία και αναθυμιάσεις από το εσωτερικό προς το εξωτερικό ενός εξαερισμού σε αποθήκες και γραφεία. Διαθέτουν γαλβανισμένη ατσάλινη κατασκευή με έλικες 3/4 αλουμινίου με πτερύγια για αντοχή στη διάβρωση, ανθεκτικότητα. Είναι ικανά να αντέχουν σε μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 104 βαθμούς F και διαθέτουν κινητήρες άμεσης μετάδοσης κίνησης με μόνωση κατηγορίας Β για απευθείας σύνδεση με τον ανεμιστήρα μέσω αξόνων ή αξόνων, αυξάνοντας έτσι την ενεργειακή απόδοση. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των ανεμιστήρων εξάτμισης, που διατίθενται σε ταχύτητες ροής αέρα 1286 και 1589 CFM σε στατική πίεση 0 ιντσών.
Περισσότερες πληροφορίες
Δεν Μοντέλο10D971
Κώδικας Εναρμόνισης8414596090
Φρουρά εισαγωγής1WBT8
Hz60
Γαλβανισμένο κλείστρο τοίχου Αρ.1C742
Πλήρες φορτίο3.1/1.6
Υλικό πλαισίωνΓαλβανιζέ
Φινίρισμα πλαισίουΓαλβανιζέ
Κλείστρο τοίχου από υαλοβάμβακα No.5C211
CFM @ 0.375 ίντσες. SP1007
CFM @ 0.125 ίντσες. SP1432
CFM @ 0.000 ίντσες. SP1590
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Κλείστρο τοίχου από αλουμίνιο4C556
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός αέρας
ΕίδοςΟπαδός της εξάτμισης
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft11.4
Watts186
Τάση115/230
Βάθος Βεντούρι2-1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΕμπορική άμεση κίνηση
Έλεγχος ταχύτηταςΟχι
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft12.0
Κινητήρας HP1/4
Υλικό έλικαςΑλουμίνιο
Έλικα Dia.12 "
Φάση1
Αριθμός Λεπίδες4
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
Στροφές κινητήρα1750
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
CFM @ 0.250 ίντσες. SP1220