DAYTON Έλεγχος ταχύτητας DC


Τα χειριστήρια ταχύτητας DC της Dayton έχουν σχεδιαστεί για να ρυθμίζουν την ταχύτητα του κινητήρα συνεχούς ρεύματος σε μεταφορείς, φυγοκεντρητές και εξοπλισμό συσκευασίας. Αυτά τα χειριστήρια διαθέτουν ικανότητα παροδικής και καταστολής υπερτάσεων για προστασία ενός κινητήρα από ξαφνικές ηλεκτρικές υπερτάσεις.

Φίλτρα
Ελεγχος ταχύτητας: SCR
ΣτυλΜοντέλοΠεριστροφήΒάθοςΠερίφραξηΈξοδος τάσηςΠλάτοςΎψοςΤάση ΕισόδουΜέγιστη. AmpsΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1F794
Αναστρέψιμη5.5 "ΝΕΜΑ 4/1290 / 180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC10€1,363.07
B
2M171
Αναστρέψιμη5.5 "ΝΕΜΑ 4/1290 / 180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC10€913.54
C
4Z827
Αναστρέψιμη2"Σασί90 / 180 VDC4.9 "4"115 / 230 VAC2€203.92
D
4Z829
Αναστρέψιμη5.5 "ΝΕΜΑ 4/1290 / 180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC10€1,312.79
E
5X412
Αναστρέψιμη6.38 "NEMA 190 VDC6"6"115 VAC2€395.75
F
5X485
Αναστρέψιμη5.5 "ΝΕΜΑ 4/1290 / 180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC10€814.93
G
6X165
Αναστρέψιμη5.5 "ΝΕΜΑ 4/1290 / 180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC1.2€1,243.80
H
2PUX3
Ενιαία κατεύθυνση3.19 "IP3090 VDC2.61 "3.6 "115 VAC4€696.64

Έλεγχος ταχύτητας DC

Τα χειριστήρια ταχύτητας Dayton DC έχουν σχεδιαστεί για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της απόδοσης ενός κινητήρα DC. Αυτοί οι έλεγχοι ταχύτητας διαθέτουν παροδική και καταπιεστική ικανότητα προστασίας του κινητήρα από ξαφνικές ηλεκτρικές διαταραχές. Είναι εξοπλισμένα με trimpot για εύκολη ρύθμιση επιτάχυνσης και επιβράδυνσης, συσκευάζονται σε ανθεκτικό περίβλημα NEMA / Chassis / IP 30 και διαθέτουν διακόπτες λειτουργίας / διακοπής και εμπρός / πίσω για εύκολη λειτουργία. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα ρυθμιστών ταχύτητας Dayton DC, διαθέσιμο για μέγιστη βαθμολογία αμπέρ 10 A Raptor Supplies.

Χαρακτηριστικά

  • Αυτές οι μονάδες διαθέτουν έναν ανορθωτή ελεγχόμενου πυριτίου (SCR) για τη μετατροπή της τάσης εναλλασσόμενου ρεύματος σε τάση συνεχούς ρεύματος, παρέχοντας έτσι έλεγχο μεταβλητής ταχύτητας για κινητήρες συνεχούς ρεύματος.
  • Είναι ενσωματωμένα με ένα τρίποτ για εύκολες ρυθμίσεις επιτάχυνσης και δήλωσης και μια πατενταρισμένη λειτουργία Power Start που προσφέρει περισσότερο από 200% ροπή εκκίνησης, εξασφαλίζοντας έτσι την εκκίνηση υψηλών φορτίων τριβής.
  • Αυτά τα χειριστήρια παρέχουν προστασία υπερφόρτωσης κινητήρα για την αποφυγή εξάντλησης του κινητήρα και οχλήσεων.
  • Έρχονται εξοπλισμένα με στροφόμετρο για την καταγραφή της ταχύτητας εκφόρτωσης και είναι συσκευασμένα σε ένα ανθεκτικό περίβλημα με βαθμολογία NEMA / IP30 για προστασία από επικίνδυνα ηλεκτρικά μέρη.
  • Αυτές οι μονάδες διευκολύνονται με διακόπτες run / stop & forward / reverse για ευκολία στη λειτουργία και συνοδεύονται από εγχειρίδιο ελέγχου ταχύτητας Dayton DC για διευκόλυνση του χρήστη.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιο είναι το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας για τα χειριστήρια ταχύτητας DC του Dayton;

Τα χειριστήρια ταχύτητας DC του Dayton έχουν εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας περιβάλλοντος από -10 έως 45 βαθμούς C.

Απαιτεί η μονάδα trimpot κάποια βαθμονόμηση μετά την εγκατάσταση;

Οι ρυθμιζόμενες μονάδες trimpot είναι ως επί το πλείστον βαθμονομημένες εργοστασιακά. Μπορούν να ρυθμιστούν εκ νέου για ειδικές περιπτώσεις ρυθμίζοντας χειροκίνητα τις ελάχιστες / μέγιστες / ταχύτητες επιτάχυνσης / επιβράδυνσης ή την αντιστάθμιση ολίσθησης (Volts/Hz) του ελέγχου DC.

Γιατί χρειάζονται έλεγχοι ταχύτητας σε κινητήρα συνεχούς ρεύματος;

Στις περισσότερες μηχανικές εφαρμογές, ένας έλεγχος ταχύτητας ελέγχει τη διακύμανση της ταχύτητας της συσκευής για να διατηρεί μια σταθερή (ή φθίνουσα) ροπή. Είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί σε έναν μόνο μόνιμο μαγνήτη ή τυλιγμένο κινητήρα DC με διακλάδωση.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;