Ο έλεγχος ταχύτητας DC Dayton 4Z829 έχει σχεδιαστεί για να ρυθμίζει την ταχύτητα του κινητήρα συνεχούς ρεύματος σε μεταφορείς, φυγοκεντρητές και εξοπλισμό συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Έλεγχος ταχύτητας συνεχούς ρεύματος Dayton 4Z829 διαθέτει έναν ανορθωτή ελεγχόμενου πυριτίου (SCR) για τη μετατροπή της τάσης εναλλασσόμενου ρεύματος σε τάση συνεχούς ρεύματος, παρέχοντας έτσι έλεγχο μεταβλητής ταχύτητας για κινητήρες συνεχούς ρεύματος.
- Είναι ενσωματωμένο με τριμπότ για εύκολες ρυθμίσεις επιτάχυνσης και επιβράδυνσης και μια πατενταρισμένη λειτουργία Power Start που προσφέρει περισσότερο από 200% ροπή εκκίνησης, εξασφαλίζοντας έτσι την εκκίνηση υψηλών φορτίων τριβής.
- Αυτή η μονάδα παρέχει προστασία από υπερφόρτωση κινητήρα για την αποφυγή εξάντλησης του κινητήρα και οχλήσεων.
- Έρχεται εξοπλισμένο με στροφόμετρο για την καταγραφή της ταχύτητας εκφόρτωσης και είναι συσκευασμένο σε ένα ανθεκτικό περίβλημα NEMA 4 / 12 για προστασία από επικίνδυνα ηλεκτρικά μέρη.
- Το μοντέλο διευκολύνεται με διακόπτες run / stop & forward / reverse για ευκολία στη λειτουργία και συνοδεύεται από εγχειρίδιο ελέγχου ταχύτητας Dayton DC για διευκόλυνση του χρήστη.
- Διαθέτει ικανότητα παροδικής και καταστολής υπερτάσεων για προστασία του κινητήρα από ξαφνικές ηλεκτρικές υπερτάσεις.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποιο είναι το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας για αυτόν τον έλεγχο ταχύτητας DC του Dayton;
Α. Έχει εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας περιβάλλοντος από -10 έως 45 βαθμούς Κελσίου.
Ε. Απαιτείται βαθμονόμηση μετά την εγκατάσταση της μονάδας trimpot;
Α. Η ρυθμιζόμενη μονάδα περικοπής είναι κυρίως βαθμονομημένη από το εργοστάσιο. Μπορεί να επαναρυθμιστεί για ειδικές περιπτώσεις ρυθμίζοντας χειροκίνητα τις ελάχιστες / μέγιστες / ταχύτητες επιτάχυνσης / επιβράδυνσης ή την αντιστάθμιση ολίσθησης (V/Hz) του χειριστηρίου DC.
Ε. Γιατί χρειάζονται έλεγχοι ταχύτητας σε έναν κινητήρα συνεχούς ρεύματος;
A. Στις περισσότερες μηχανικές εφαρμογές, ένας έλεγχος ταχύτητας ελέγχει τη διακύμανση της ταχύτητας της συσκευής για να διατηρεί μια σταθερή (ή φθίνουσα) ροπή. Είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί σε έναν μόνο μόνιμο μαγνήτη ή τυλιγμένο κινητήρα DC με διακλάδωση.