Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 1F794 Dc Έλεγχος ταχύτητας 90 / 180vdc Nema 4/12 | ΑΑ9ΤΝΥ

DAYTON 1F794 Dc Speed ​​Control 90/180vdc Nema 4/12

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9TNY Μοντέλο: 1F794
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
€1,363.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλεγχος ταχύτητας DC
Βάθος5.5 "
δυναμική φρεναρίσματοςΝαι
ΠερίφραξηΝΕΜΑ 4/12
Εξωτερικοί διακόπτεςΕνεργοποίηση / Απενεργοποίηση, Fwd./Rev
Ύψος9.5 "
HP @ Υψηλότερα Volts1/4 έως 2
HP @ Χαμηλότερα Volts1/8 έως 1
Τάση Εισόδου115 / 230 VAC
Αντιστάθμιση υπερύθρωνΡυθμιζόμενες τιράντες
Γραμμική επιτάχυνσηΔιορθώθηκε 1 έως 3 δευτερόλεπτα.
Μέγιστη. Amps10
ΤοποθετήστεΤοίχος
Θερμοκρασία λειτουργίας.-10 βαθμοί έως 45 βαθμούς C
ΠεριστροφήΑναστρέψιμη
Έλεγχος ταχύτηταςSCR
Εύρος ταχύτητας50:1
Κανονισμός ταχύτητας+/- 1% της ταχύτητας βάσης κινητήρα
Έξοδος τάσης90 / 180 VDC
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.1375
Ύψος πλοίου (cm)15.88
Μήκος πλοίου (cm)27.62
Πλάτος πλοίου (cm)17.15
Κωδικός ΕΣ8504404000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αποδέχεται σχόλια Tach (Ναι)
    • Όριο ρεύματος / ροπής (ρυθμιζόμενο)
    • Γραμμική επιβράδυνση (Διορθώθηκε 0.5 δευτ.)
    • Ενεργοποίηση φωτός (Ναι)
    • Shunt Wound Volts (100 / 200VDC)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠεριστροφήΒάθοςΠερίφραξηΈξοδος τάσηςΠλάτοςΎψοςΤάση ΕισόδουΜέγιστη. AmpsΤιμή
DAYTON 2M171 Dc Έλεγχος ταχύτητας 90 / 180vdc Nema 4/12 | AC2QLX 2M171Αναστρέψιμη5.5 "ΝΕΜΑ 4/1290 / 180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC10€913.54
DAYTON 2PUX3 Dc Έλεγχος ταχύτητας 90vdc 4a Ip30 | AC3AKN 2PUX3Ενιαία κατεύθυνση3.19 "IP3090 VDC2.61 "3.6 "115 VAC4€696.64
DAYTON 4Z827 Dc Έλεγχος ταχύτητας 90 / 180vdc 2a | AE2RBG 4Z827Αναστρέψιμη2"Σασί90 / 180 VDC4.9 "4"115 / 230 VAC2€203.92
DAYTON 4Z829 Dc Έλεγχος ταχύτητας 90 / 180vdc Nema 4/12 | AE2RBH 4Z829Αναστρέψιμη5.5 "ΝΕΜΑ 4/1290 / 180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC10€1,312.79
DAYTON 5X412 Dc Έλεγχος ταχύτητας 90vdc 2a Nema 1 | AE7DJA 5X412Αναστρέψιμη6.38 "NEMA 190 VDC6"6"115 VAC2€395.75
DAYTON 5X485 Dc Έλεγχος ταχύτητας 90 / 180vdc Nema 4/12 | AE7DKJ 5X485Αναστρέψιμη5.5 "ΝΕΜΑ 4/1290 / 180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC10€814.93
DAYTON 6X165 Dc Έλεγχος ταχύτητας 90 / 180vdc Nema 4/12 | AF2PLL 6X165Αναστρέψιμη5.5 "ΝΕΜΑ 4/1290 / 180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC1.2€1,243.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1F794 Dc Speed ​​Control 90/180vdc Nema 4/12
€1,363.07 /μονάδα