A B Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Χωρίς συναρμολόγηση , Τύπος ρουλεμάν: Μανίκι , RPM ανεμιστήρα: 1725 , CFM @ 0.000-In. SP: 1005 , CFM @ 0.125-In. SP: 968 , CFM @ 0.250-In. SP: 930 , CFM @ 0.500-In. SP: 850 , CFM @ 0.750-In. SP: 773 , CFM @ 1.250-In. SP: 480 , dBA @ 5 πόδια: 58 , Βάθος: 15 " , Ενισχυτές πλήρους φορτίου: 5.8 , Υψος: 18 " , Φινίρισμα κατοικίας: Γκρι πολυεστέρας εποξειδική , Υλικό στέγασης: Ατσάλι , Hz: 60 , Inlet Dia.: 9" , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 F , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 180 βαθμοί F , Περίβλημα κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof , Κινητήρας HP: 1/3 , στροφές κινητήρα: 1725 , Τύπος κινητήρα: Διαχωρισμός φάσης , Ύψος εξόδου: 10.75 " , Πλάτος εξόδου: 6.5 " , Φάση: 1 , Περιστροφή: CW Προβολή πλευράς δίσκου , Τάση: 115 , Διάμετρος τροχού: 9" , Υλικό τροχού: Ατσάλι , Πλάτος τροχού: 4.5 " , Πλάτος: 16 "
Φυσητήρες Direct Drive, διάμετρος τροχού 9 ιντσών
Οι φυσητήρες Dayton παρέχουν απρόσκοπτη ροή αέρα/αερίου που απαιτείται για την ψύξη, την εξάτμιση, την αναρρόφηση, τον αερισμό, τη μεταφορά και περισσότερες λειτουργίες. Διαθέτουν συγκολλημένη χαλύβδινη κατασκευή και περίβλημα που μπορεί να περιστραφεί σε 8 θέσεις εκκένωσης σε κάθε περιστροφή. Αυτοί οι φυσητήρες προσφέρουν μέγιστη θερμοκρασία εισόδου αέρα και περιβάλλοντος 180 βαθμών F και 104 βαθμών F, αντίστοιχα. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους φυσητήρες μονής εισαγωγής από την Dayton, διαθέσιμοι σε λιγότερο κινητήρα και με εκδόσεις κινητήρα σε Raptor Supplies