Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 8021-UE, γνωστός και ως πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής, είναι κατάλληλος για συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας σε εγκαταστάσεις μεταλλουργίας. Αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής διαθέτει έναν συμπαγή βραχίονα σύσφιξης για μεγιστοποίηση της μεταφοράς δύναμης σύσφιξης, για να διατηρεί τα τεμάχια ακίνητα καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας. Διαθέτει ενσωματωμένο περιορισμό ροής για την εξάλειψη της απαίτησης εξωτερικών ελέγχων ροής και κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, κλειστό σύνδεσμο για κατεργασία και συγκόλληση σε βρώμικα περιβάλλοντα. Ο σφιγκτήρας είναι ιδανικός για εφαρμογές γρήγορης σύσφιξης στις βιομηχανίες αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασίας και έχει σύνδεση δράσης εναλλαγής στο κέντρο σε συνδυασμό με πνευματικό κύλινδρο για να παρέχει μια συσκευή που προσαρμόζεται εύκολα για μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών. Αυτός ο σφιγκτήρας είναι εξοπλισμένος με έναν κύλινδρο που ενεργοποιείται με αέρα με μια θύρα εισόδου για σύνδεση με την πηγή πεπιεσμένου αέρα και στη συνέχεια τη χρήση του πεπιεσμένου αέρα για την εφαρμογή πίεσης σύσφιξης έως και 145 psi, σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται μεταξύ -14 και 194 βαθμούς Φαρενάιτ. Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 8021-UE είναι εντελώς αυτοτελής και απαιτεί μόνο μία πηγή πίεσης. Η μονάδα σφιγκτήρα είναι έτοιμη για αισθητήρες τόσο για στρογγυλούς αισθητήρες όσο και για αισθητήρες τύπου σχισμής T και διαθέτει έναν μη περιστρεφόμενο κύλινδρο που μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί με σκληρό σωλήνα σε εξαρτήματα. Είναι εξοπλισμένο με σκληρυμένους δακτυλίους και πείρους σε όλα τα σημεία περιστροφής για μεγάλη διάρκεια ζωής και μπορεί να αντέξει φορτία έως και 390 λίβρες. Ο σφιγκτήρας Destaco 8021-UE είναι εξοπλισμένος με βραχίονα σύσφιξης U bar για ασφαλή διατήρηση των τεμαχίων εργασίας στη θέση τους και εργονομική λαβή λαβή για μέγιστη άνεση χειριστή και μείωση της κούρασης των χεριών.
Χρήσεις:
Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 8021-UE είναι ιδανικός για εφαρμογές όπως συγκόλληση, λείανση, συναρμολόγηση και ελαφριά μηχανική κατεργασία στις βιομηχανίες αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 8021-UE διαθέτει ενσωματωμένο περιορισμό ροής για την εξάλειψη της απαίτησης για εξωτερικούς ελέγχους ροής.
- Ο προσαρτημένος μαγνητικός δακτύλιος εμβόλου έχει σχεδιαστεί για την ανίχνευση της θέσης του εμβόλου.
- Αυτός ο σφιγκτήρας Destaco είναι έτοιμος αισθητήρας για αισθητήρες με υποδοχή T ή στρογγυλούς αισθητήρες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μπορεί να συνδεθεί με σκληρό σωλήνα σε εξαρτήματα, λόγω ενός μη περιστρεφόμενου κυλίνδρου.
- Ο κλειστός σχεδιασμός της μονάδας είναι κατάλληλος για βρώμικα περιβάλλοντα.
- Είναι ικανό να χειριστεί φορτία έως 390 λίβρες.
- Αυτή η μονάδα είναι αυτόνομη και απαιτεί μόνο πηγή πίεσης για ασφάλεια.
- Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής διαθέτει μεγάλη γωνία ανοίγματος που εξασφαλίζει εύκολη αφαίρεση εξαρτημάτων.
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 8021-UE διαθέτει G-Ports με μέγεθος θύρας αέρα G-1/8 για διατήρηση της κατάστασης απελευθέρωσης.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 810169: Αυτά τα κορδόνια επέκτασης και τα παξιμάδια ζεύξης έχουν σχεδιαστεί για να τοποθετούνται σε κυλίνδρους με στρογγυλές αυλακώσεις 4 mm. Οι στρογγυλοί διακόπτες καλαμιού με καλώδια γρήγορης αποσύνδεσης λειτουργούν από έναν μαγνητικό δακτύλιο στερεωμένο στον κύλινδρο του σφιγκτήρα.
- Destaco 802450-32-1-00: Αυτά τα ανταλλακτικά στεγανοποιητικά κιτ έχουν σχεδιαστεί για την απρόσκοπτη λειτουργία των σφιγκτήρων.
- Destaco 8021122: Αυτές οι φλάντζες ροδέλες ασφαλίζουν τη σύνδεση ενάντια στους κραδασμούς.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 8021-UE πληροί τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για να διασφαλίσει την περιβαλλοντική υγεία, τη μέγιστη ασφάλεια του χρήστη και την αποτελεσματική απόδοση των σφιγκτήρων.
Εγκατάσταση:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 8021-UE μπορεί να τοποθετηθεί χρησιμοποιώντας δύο μπουλόνια στις πλαϊνές οπές στερέωσης, για να στερεώσετε το στήριγμα στερέωσης κατά την επάνω τοποθέτηση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Προσφέρει η μάρκα πνευματικούς σφιγκτήρες σε άλλα στυλ τοποθέτησης βάσης;
Α. Ναι, μπορείτε να επιλέξετε παρόμοιους πνευματικούς σφιγκτήρες εναλλαγής (Destaco 827-U & Destaco 827-UE) που μπορεί να τοποθετηθεί (βιδώστε την εγκατάσταση) είτε σε κάθετη επιφάνεια (πλάγια τοποθέτηση) είτε σε οριζόντιο πάγκο εργασίας / επιφάνεια (πάνω τοποθέτηση).
Ε. Τι είναι οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής;
A. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής έχουν τον ίδιο βασικό σχεδιασμό και λειτουργία με τους σφιγκτήρες χειροκίνητης εναλλαγής συγκράτησης ή ευθείας γραμμής, αλλά λειτουργούν πνευματικά. Είναι εντελώς αυτόνομα και απαιτούν μόνο σύνδεση με πηγή πίεσης.
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης;
A. Οι σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης εξαρτώνται από 3 κύρια εξαρτήματα - μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης για το σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη στερέωση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή τραβιέται οριζόντια για να δημιουργηθεί δύναμη παράλληλη στη βάση και να συγκρατηθούν τα αντικείμενα εργασίας.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα σε γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας & κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Κανονικά είναι μικρότερη από τη δηλωμένη ικανότητα εκμετάλλευσης. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η διάμετρος του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Η Destaco παρέχει αισθητήρες σφιγκτήρα ανθεκτικούς στο νερό;
Α. Ναι, το Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίσουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και δυνατή βροχή.