Ο πνευματικός σφιγκτήρας ενεργοποίησης συγκράτησης Destaco 827-U έχει σχεδιαστεί για να συγκρατεί / σφίγγει ένα τεμάχιο εργασίας στη θέση του χωρίς τη χρήση χεριών. Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco είναι ιδανική επιλογή για εργασίες συναρμολόγησης και συγκόλλησης σε εφαρμογές μεταλλουργίας και ξυλουργικής. Αυτός ο σφιγκτήρας συγκράτησης διαθέτει διπλές επιφάνειες στερέωσης για την κατακόρυφη/οριζόντια εγκατάσταση ανάλογα με τις απαιτήσεις εφαρμογής. Το έμβολο μαγνητικού δακτυλίου του επιτρέπει την ακριβή ανίχνευση θέσης του εμβόλου, εξασφαλίζοντας έτσι ακριβή σύσφιξη. Αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής έχει έναν πνευματικό κύλινδρο που διαθέτει ενσωματωμένο έλεγχο ροής για να εξασφαλίζει ομαλή σύσφιξη σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας. Διαθέτει μια ράβδο σύσφιξης τύπου U που έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει την ολίσθηση ή τη μετακίνηση του τεμαχίου στη μέση της λειτουργίας. Η βάση του με φλάντζα διαθέτει δύο ζεύγη οπών στερέωσης και βίδες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη στερέωση του σφιγκτήρα σε επίπεδη επιφάνεια / πάγκο εργασίας. Σε περιπτώσεις όπου ο σφιγκτήρας πρέπει να αφαιρεθεί ή να μετατοπιστεί, μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα απλά ξεβιδώνοντας τις βίδες του χρησιμοποιώντας ένα απλό κατσαβίδι. Σφιγκτήρες σειράς Destaco 827 διατίθενται επίσης σε παραλλαγές βραχίονα σύσφιξης συμπαγούς στυλ Raptor Supplies.
Χρήσεις:
Ο πνευματικός σφιγκτήρας ενεργοποίησης συγκράτησης Destaco 827-U είναι κατάλληλος για ελαφριά πνευματική σύσφιξη σε εφαρμογές συγκόλλησης και συναρμολόγησης.
Χαρακτηριστικά:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας ενεργοποίησης συγκράτησης Destaco 827-U διαθέτει έναν πνευματικό κύλινδρο που διαθέτει ενσωματωμένο έλεγχο ροής για τη διασφάλιση ομαλής σύσφιξης καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας.
- Έρχεται με ένα πιστόνι μαγνητικού δακτυλίου που επιτρέπει την ακριβή ανίχνευση της θέσης του εμβόλου για ακριβή σύσφιξη.
- Η βάση με φλάντζα του πνευματικού σφιγκτήρα δράσης συγκράτησης Destaco διαθέτει δύο ζεύγη οπών και βιδών στερέωσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη στερέωση του σφιγκτήρα σε επίπεδη επιφάνεια/πάγκο εργασίας.
- Διαθέτει μια ράβδο σύσφιξης τύπου U που έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει την ολίσθηση ή τη μετακίνηση του τεμαχίου στη μέση της λειτουργίας.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Το πλυντήριο με φλάντζα Destaco 235106 χρησιμοποιείται για τη διατήρηση επαρκούς φορτίου για σύσφιξη μπουλονιών και παρεμβυσμάτων φλάντζας.
- Το κιτ ανταλλακτικής στεγανοποίησης Destaco 810450-40-1-00 χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση φθαρμένου / κατεστραμμένου στυπιοθλίπτη στον πνευματικό κύλινδρο του πνευματικού σφιγκτήρα συγκράτησης Destaco 827-U.
- Το καλώδιο επέκτασης ταχείας αποσύνδεσης Destaco CABL-010 χρησιμοποιείται για τη σύνδεση στον αισθητήρα του σφιγκτήρα.
- Ο στρογγυλός διακόπτης καλαμιού Destaco 810169 είναι ένας αισθητήρας που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση της θέσης του εμβόλου του σφιγκτήρα.
- Ο διακόπτης καλαμιού με υποδοχή T Destaco 8EA-109-1 είναι ένας αισθητήρας που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση της θέσης του εμβόλου του σφιγκτήρα.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας ενεργοποίησης συγκράτησης Destaco 827-U κατασκευάζεται σύμφωνα με τα διεθνή βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015.
Εγκατάσταση:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας δράσης συγκράτησης Destaco 827-U διαθέτει δύο ζεύγη οπών στερέωσης στη βάση και μπορεί να εγκατασταθεί σε επίπεδη επιφάνεια / πάγκο εργασίας. Σε περιπτώσεις όπου ο σφιγκτήρας πρέπει να αφαιρεθεί ή να μετατοπιστεί, μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα απλά ξεβιδώνοντας τις βίδες του χρησιμοποιώντας ένα απλό κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι είναι ένας πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής;
A. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες συγκράτησης της Destaco είναι σφιγκτήρες που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα και χρησιμοποιούνται για διάφορες εφαρμογές, όπως συγκόλληση, επεξεργασία ξύλου, συσκευές τάνυσης και εργασίες συναρμολόγησης και δοκιμής.
Ε. Η μάρκα προσφέρει πνευματικούς σφιγκτήρες εναλλαγής συγκράτησης σε άλλα στυλ;
Α. Ναι, εκτός από τον πνευματικό σφιγκτήρα συγκράτησης Destaco 827-U, στυλ U bar, η μάρκα προσφέρει επίσης πνευματικούς σφιγκτήρες στερεάς ράβδου (Πνευματικός σφιγκτήρας Destaco 817-S).
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες εναλλαγής κάθετου κράτησης;
Α. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες δράσης συγκράτησης, όπως ο σφιγκτήρας Destaco 827-U, διαθέτουν πνευματικό κύλινδρο με διαμόρφωση τύπου εμβόλου, μια γραμμή παροχής αέρα τροφοδοτείται στον κύλινδρο σφιγκτήρα μέσω μιας θύρας εισόδου και επιτυγχάνεται λειτουργία σύσφιξης χωρίς χέρια ρυθμίζοντας την παροχή αέρα εισόδου.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η δύναμη συγκράτησης ή η ικανότητα συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας κατασκευής.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας & κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Κανονικά είναι μικρότερη από τη δηλωμένη ικανότητα εκμετάλλευσης. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η διάμετρος του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Ναι, οι σφιγκτήρες χάλυβα από το Destaco είναι επιχρυσωμένοι για αντοχή και ελαχιστοποίηση της φθοράς σε σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα. Για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες, είναι επίσης διαθέσιμοι σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα.
Ε. Η μάρκα προσφέρει πνευματικό σφιγκτήρα συγκράτησης σε άλλες διαμορφώσεις;
Α. Ναι, οι χρήστες μπορούν επίσης να επιλέξουν από μια μεγάλη ποικιλία ελαφρών και μεσαίων ειδών πνευματικοί σφιγκτήρες που διατίθενται σε μια σειρά από διαμορφώσεις, στυλ και κατασκευές (αλουμίνιο / χάλυβας).