Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 8021 είναι ιδανικός για εφαρμογές γρήγορης σύσφιξης στις βιομηχανίες αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασίας. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας είναι εξοπλισμένος με έναν κύλινδρο που ενεργοποιείται με αέρα που διαθέτει μια θύρα εισόδου για τη σύνδεση με την πηγή πεπιεσμένου αέρα και στη συνέχεια τη χρήση του πεπιεσμένου αέρα για την εφαρμογή πίεσης σύσφιξης για τη συγκράτηση του τεμαχίου εργασίας στη θέση του. Ο πνευματικός σφιγκτήρας Destaco 8021 έχει σύνδεση δράσης εναλλαγής στο κέντρο σε συνδυασμό με πνευματικό κύλινδρο για να παρέχει μια συσκευή που προσαρμόζεται εύκολα για μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών. Είναι εντελώς αυτόνομο και απαιτεί μόνο μία πηγή πίεσης. Ο σφιγκτήρας είναι έτοιμος αισθητήρας τόσο για στρογγυλούς αισθητήρες όσο και για αισθητήρες τύπου slot T και διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα περιορισμού ροής. Αυτό εξαλείφει την ανάγκη για εξωτερικούς ελέγχους ροής, εξασφαλίζοντας έτσι ομαλή σύσφιξη. Διαθέτει κλειστό σχέδιο για συγκόλληση MIG & σημειακή συγκόλληση σε βρώμικα περιβάλλοντα και έχει έναν μη περιστρεφόμενο κύλινδρο που μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί με σκληρό σωλήνα σε εξαρτήματα. Αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής ενεργοποιείται από έναν πνευματικό κύλινδρο διπλής ενέργειας που παρέχει μέγιστη πίεση σύσφιξης 145 psig σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται μεταξύ -14 και 194 βαθμούς Φαρενάιτ και είναι ενσωματωμένος με σκληρυμένους δακτυλίους και πείρους σε όλα τα σημεία περιστροφής για μεγάλη διάρκεια ζωής. Ο σφιγκτήρας είναι ικανός να αντέχει φορτία έως και 450 λίβρες και είναι ενσωματωμένος με βραχίονες σύσφιξης ράβδου U για τη διατήρηση των τεμαχίων εργασίας με ασφάλεια στη θέση τους. Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 8021 διαθέτει μαγνητικό δακτύλιο εμβόλου για ακριβή ανίχνευση θέσης και εργονομική λαβή για μέγιστη άνεση του χειριστή και μείωση της κούρασης των χεριών.
Χρήσεις:
Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 8021 είναι ιδανικός για εφαρμογές όπως συγκόλληση, λείανση, συναρμολόγηση και ελαφριά μηχανική κατεργασία στις βιομηχανίες αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 8021 διαθέτει διπλές επιφάνειες στήριξης που προσφέρουν μέγιστη ευελιξία.
- Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας είναι αισθητήρας έτοιμος να φιλοξενήσει σχισμή Τ ή στρογγυλούς αισθητήρες.
- Διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα περιορισμού ροής που εξαλείφει την ανάγκη για εξωτερικούς ελέγχους ροής.
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 8021 διαθέτει μαγνητικό δακτύλιο εμβόλου που επιτρέπει ακριβή ανίχνευση θέσης.
- Η μονάδα είναι αυτόνομη και απαιτεί μόνο πηγή πίεσης για ασφάλεια.
- Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής διαθέτει μεγάλη γωνία ανοίγματος που εξασφαλίζει εύκολη αφαίρεση εξαρτημάτων.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 810169: Αυτά τα κορδόνια επέκτασης και τα παξιμάδια ζεύξης έχουν σχεδιαστεί για να τοποθετούνται σε κυλίνδρους με στρογγυλές αυλακώσεις 4 mm. Οι στρογγυλοί διακόπτες καλαμιού με καλώδια γρήγορης αποσύνδεσης λειτουργούν από έναν μαγνητικό δακτύλιο στερεωμένο στον κύλινδρο του σφιγκτήρα.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 8021 πληροί τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για να διασφαλίσει την περιβαλλοντική υγεία, τη μέγιστη ασφάλεια του χρήστη και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής συγκράτησης Destaco 8021 μπορεί να τοποθετηθεί χρησιμοποιώντας δύο μπουλόνια στις πλευρικές οπές στερέωσης, για να στερεώσετε το στήριγμα στερέωσης κατά την επάνω τοποθέτηση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι είναι οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής;
A. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής έχουν τον ίδιο βασικό σχεδιασμό και λειτουργία με τους σφιγκτήρες χειροκίνητης εναλλαγής συγκράτησης ή ευθείας γραμμής, αλλά λειτουργούν πνευματικά. Είναι εντελώς αυτόνομα και απαιτούν μόνο σύνδεση με πηγή πίεσης.
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης;
A. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλου με δράση έλξης εξαρτώνται από 3 κύρια εξαρτήματα - μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης για το σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη στερέωση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή τραβιέται οριζόντια για να δημιουργηθεί δύναμη παράλληλη στη βάση και να συγκρατηθούν τα αντικείμενα εργασίας.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα σε γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας & κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Κανονικά είναι μικρότερη από τη δηλωμένη ικανότητα εκμετάλλευσης. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η διάμετρος του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Η Destaco παρέχει αισθητήρες σφιγκτήρα ανθεκτικούς στο νερό;
Α. Ναι, το Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίσουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και δυνατή βροχή.