VESTIL Ρυμουλκούμενο τρέιλερ FWST-36-4P Fifth Wheel, 4500 Lb. Χωρητικότητα, Πολυουρεθάνη

Στοιχείο: AG7TJD Μοντέλο: FWST-36-4P
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€6,768.13 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρέιλερ τιμονιού πέμπτου τροχού
Χωρητικότητα5000 lbs.
Κάστερ Ντία.12 "
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκουπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχίσκου3"
ΧρώμαPlatinum Grey
Μετρητής καταστρώματος12
Ύψος καταστρώματος19 "
Μπροστινό Caster Dia.12 "
Υλικό μπροστινού τροχίσκουπολυουρεθάνης
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου3"
Ύψος41 "
ΠεριλαμβάνειΠλατφόρμα 72" Μήκος x 36" Πλάτος
Μήκος72 "
Χωρητικότητα φορτίου5000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός μπαταρίαςΟχι
Αρ. Ράφι1
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός Ράφων1
συνολικό ύψος41 "
Συνολικό μήκος105.88 "
συνολικό πλάτος36 "
Υλικό πλακώνΑτσάλι
Μέγεθος πλάκας14 "
πλάκα ΤύποςΤετράγωνα
Μήκος πλατφόρμας72 "
Πλάτος Πλατφόρμας36 "
Ρουλεμάν ώσης ακριβείας1 / 4 "
Πίσω Caster Dia.12 "
Υλικό πίσω τροχίσκουπολυουρεθάνης
Πλάτος πίσω τροχίσκου3"
Διάμετρος τροχού12 "
Τύπος τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχού3"
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 168.75
Ύψος πλοίου (cm)104.14
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚάστερ Ντία.Τύπος τροχίσκουσυνολικό πλάτοςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτος τροχίσκουΜετρητής καταστρώματοςΤιμή
Ρυμουλκούμενο ρυμουλκούμενο VESTIL FWST-36-4PNU Fifth Wheel, 4500 Lb. Χωρητικότητα, Πνευματικό | AG7TJE FWST-36-4PNU105.88 "16 5 / 8 "Πνευματικός36 "72 "36 "4 3 / 4 "12€7,323.64
RFQ
Ρυμουλκούμενο ρυμουλκούμενο VESTIL FWST-48-10P Fifth Wheel, 10000 Lb. Χωρητικότητα, Πολυουρεθάνη | AG7TJF FWST-48-10P129.88 "12 "-48 "96 "48 "4"7€11,249.60
RFQ
Ρυμουλκούμενο ρυμουλκούμενο VESTIL FWST-48-10PNU Fifth Wheel, 10000 Lb. Χωρητικότητα, Πνευματικό | AG7TJG FWST-48-10PNU129.88 "16 "Στερεά Πνευματικά48 "96 "48 "4"7€11,886.82
RFQ
Ρυμουλκούμενο ρυμουλκούμενο VESTIL FWST-48-4P Fifth Wheel, 5000 Lb. Χωρητικότητα, Πολυουρεθάνη | AG7TJH FWST-48-4P129.88 "12 "-48 "96 "48 "3"12€8,703.85
RFQ
Ρυμουλκούμενο ρυμουλκούμενο VESTIL FWST-48-4PNU Fifth Wheel, 5000 Lb. Χωρητικότητα, Πνευματικό | AG7TJJ FWST-48-4PNU-16 "Πνευματικός-96 "48 "3"12€9,119.06
RFQ
VESTIL FWST-512-10P ρυμουλκούμενο ρυμουλκούμενο πέμπτου τροχού, μέγεθος 144 ιντσών x 60 ίντσες, πολυουρεθάνη | AG7TJK FWST-512-10P177.88 "12 "-60 "144 "60 "4"7€13,639.44
RFQ
VESTIL FWST-512-10PNU ρυμουλκούμενο ρυμουλκούμενο πέμπτου τροχού, 144 ίντσες x 60 ίντσες Μέγεθος, Πνευματικό | AG7TJL FWST-512-10PNU177.88 "16 "Στερεά Πνευματικά60 "144 "60 "4"7€14,277.88
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Ρυμουλκούμενο τρέιλερ FWST-36-4P Fifth Wheel, 4500 Lb. Χωρητικότητα, Πολυουρεθάνη
€6,768.13 /μονάδα