VESTIL Ρυμουλκούμενο τρέιλερ FWST-36-4PNU Fifth Wheel, 4500 Lb. Χωρητικότητα, Πνευματικό

Είδος: AG7TJE Μοντέλο: FWST-36-4PNU
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€7,323.64 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρέιλερ τιμονιού πέμπτου τροχού
Χωρητικότητα4,500 lbs.
Κάστερ Ντία.16 5 / 8 "
Τύπος τροχίσκουΠνευματικός
Πλάτος τροχίσκου4 3 / 4 "
ΧρώμαPlatinum Grey
Μετρητής καταστρώματος12
Ύψος καταστρώματος24 1 / 8 "
Μπροστινό Caster Dia.16.625 "
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠνευματικός
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου4.75 "
Ύψος41 "
ΠεριλαμβάνειΠλατφόρμα 72" Μήκος x 36" Πλάτος
Μήκος72 "
Χωρητικότητα φορτίου4500 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός μπαταρίαςΟχι
Αρ. Ράφι1
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός Ράφων1
συνολικό ύψος41 "
Συνολικό μήκος105.88 "
συνολικό πλάτος36 "
Υλικό πλακώνΑτσάλι
Μέγεθος πλάκας14 "
πλάκα ΤύποςΤετράγωνα
Μήκος πλατφόρμας72 "
Πλάτος Πλατφόρμας36 "
Ρουλεμάν ώσης ακριβείας1 / 4 "
Πίσω Caster Dia.16.625 "
Υλικό πίσω τροχίσκουΠνευματικός
Πλάτος πίσω τροχίσκου4.75 "
Διάμετρος τροχού16 "
Τύπος τροχούΠνευματικός
Πλάτος τροχού3"
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 218.25
Ύψος πλοίου (cm)104.14
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚάστερ Ντία.Τύπος τροχίσκουσυνολικό πλάτοςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτος τροχίσκουΜετρητής καταστρώματοςΤιμή
Ρυμουλκούμενο ρυμουλκούμενο VESTIL FWST-36-4P Fifth Wheel, 4500 Lb. Χωρητικότητα, Πολυουρεθάνη | AG7TJD FWST-36-4P105.88 "12 "-36 "72 "36 "3"12€6,768.13
RFQ
Ρυμουλκούμενο ρυμουλκούμενο VESTIL FWST-48-10P Fifth Wheel, 10000 Lb. Χωρητικότητα, Πολυουρεθάνη | AG7TJF FWST-48-10P129.88 "12 "-48 "96 "48 "4"7€11,249.60
RFQ
Ρυμουλκούμενο ρυμουλκούμενο VESTIL FWST-48-10PNU Fifth Wheel, 10000 Lb. Χωρητικότητα, Πνευματικό | AG7TJG FWST-48-10PNU129.88 "16 "Στερεά Πνευματικά48 "96 "48 "4"7€11,886.82
RFQ
Ρυμουλκούμενο ρυμουλκούμενο VESTIL FWST-48-4P Fifth Wheel, 5000 Lb. Χωρητικότητα, Πολυουρεθάνη | AG7TJH FWST-48-4P129.88 "12 "-48 "96 "48 "3"12€8,703.85
RFQ
Ρυμουλκούμενο ρυμουλκούμενο VESTIL FWST-48-4PNU Fifth Wheel, 5000 Lb. Χωρητικότητα, Πνευματικό | AG7TJJ FWST-48-4PNU-16 "Πνευματικός-96 "48 "3"12€9,119.06
RFQ
VESTIL FWST-512-10P ρυμουλκούμενο ρυμουλκούμενο πέμπτου τροχού, μέγεθος 144 ιντσών x 60 ίντσες, πολυουρεθάνη | AG7TJK FWST-512-10P177.88 "12 "-60 "144 "60 "4"7€13,639.44
RFQ
VESTIL FWST-512-10PNU ρυμουλκούμενο ρυμουλκούμενο πέμπτου τροχού, 144 ίντσες x 60 ίντσες Μέγεθος, Πνευματικό | AG7TJL FWST-512-10PNU177.88 "16 "Στερεά Πνευματικά60 "144 "60 "4"7€14,277.88
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Ρυμουλκούμενο τρέιλερ FWST-36-4PNU Fifth Wheel, 4500 Lb. Χωρητικότητα, Πνευματικό
€7,323.64 /μονάδα