VESTIL Ρυμουλκούμενο τρέιλερ FWST-48-4P Fifth Wheel, 5000 Lb. Χωρητικότητα, Πολυουρεθάνη

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7TJH Μοντέλο: FWST-48-4P

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,703.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρέιλερ τιμονιού πέμπτου τροχού
Χωρητικότητα5,000 lbs.
Κάστερ Ντία.12 "
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκουπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχίσκου3"
ΧρώμαPlatinum Grey
Μετρητής καταστρώματος12
Ύψος καταστρώματος19 "
Μπροστινό Caster Dia.12 "
Υλικό μπροστινού τροχίσκουπολυουρεθάνης
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου3"
Ύψος41 "
ΠεριλαμβάνειΠλατφόρμα 96" Μήκος x 48" Πλάτος
Μήκος96 "
Χωρητικότητα φορτίου5000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός μπαταρίαςΟχι
Αρ. Ράφι1
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός Ράφων1
συνολικό ύψος41 "
Συνολικό μήκος129.88 "
συνολικό πλάτος48 "
Υλικό πλακώνΑτσάλι
Μέγεθος πλάκας14 "
πλάκα ΤύποςΤετράγωνα
Μήκος πλατφόρμας96 "
Πλάτος Πλατφόρμας48 "
Ρουλεμάν ώσης ακριβείας1 / 4 "
Πίσω Caster Dia.12 "
Υλικό πίσω τροχίσκουπολυουρεθάνης
Πλάτος πίσω τροχίσκου3"
Διάμετρος τροχού12 "
Τύπος τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχού3"
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 204.75
Ύψος πλοίου (cm)104.14
Μήκος πλοίου (cm)243.84
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚάστερ Ντία.Τύπος τροχίσκουσυνολικό πλάτοςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτος τροχίσκουΜετρητής καταστρώματοςΤιμή
Ρυμουλκούμενο ρυμουλκούμενο VESTIL FWST-36-4P Fifth Wheel, 4500 Lb. Χωρητικότητα, Πολυουρεθάνη | AG7TJD FWST-36-4P105.88 "12 "-36 "72 "36 "3"12€6,768.13
Ρυμουλκούμενο ρυμουλκούμενο VESTIL FWST-36-4PNU Fifth Wheel, 4500 Lb. Χωρητικότητα, Πνευματικό | AG7TJE FWST-36-4PNU105.88 "16 5 / 8 "Πνευματικός36 "72 "36 "4 3 / 4 "12€7,323.64
Ρυμουλκούμενο ρυμουλκούμενο VESTIL FWST-48-10P Fifth Wheel, 10000 Lb. Χωρητικότητα, Πολυουρεθάνη | AG7TJF FWST-48-10P129.88 "12 "-48 "96 "48 "4"7€11,249.60
RFQ
Ρυμουλκούμενο ρυμουλκούμενο VESTIL FWST-48-10PNU Fifth Wheel, 10000 Lb. Χωρητικότητα, Πνευματικό | AG7TJG FWST-48-10PNU129.88 "16 "Στερεά Πνευματικά48 "96 "48 "4"7€11,886.82
Ρυμουλκούμενο ρυμουλκούμενο VESTIL FWST-48-4PNU Fifth Wheel, 5000 Lb. Χωρητικότητα, Πνευματικό | AG7TJJ FWST-48-4PNU-16 "Πνευματικός-96 "48 "3"12€9,119.06
VESTIL FWST-512-10P ρυμουλκούμενο ρυμουλκούμενο πέμπτου τροχού, μέγεθος 144 ιντσών x 60 ίντσες, πολυουρεθάνη | AG7TJK FWST-512-10P177.88 "12 "-60 "144 "60 "4"7€13,639.44
VESTIL FWST-512-10PNU ρυμουλκούμενο ρυμουλκούμενο πέμπτου τροχού, 144 ίντσες x 60 ίντσες Μέγεθος, Πνευματικό | AG7TJL FWST-512-10PNU177.88 "16 "Στερεά Πνευματικά60 "144 "60 "4"7€14,277.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Ρυμουλκούμενο τρέιλερ FWST-48-4P Fifth Wheel, 5000 Lb. Χωρητικότητα, Πολυουρεθάνη
€8,703.85 /μονάδα