HONEYWELL Πίνακας βάσης ενεργοποιητής Μεγάλος βασικός διακόπτης Snap


Φίλτρα
Φόρμα Επικοινωνίας: SPDT , Τρέχουσα βαθμολογία: 15A , Βάθος: 0.7 " , Υψος: 1" , Υλικό στέγασης: Φαινολικός γενικός σκοπός , Διάσταση τοποθέτησης: 1 "Κέντρα , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -67 βαθμούς έως 185 βαθμούς F , Δύναμη απελευθέρωσης: 4.00 ουγκιά , Τύπος τερματικού: Βίδα , Τύπος ενεργοποιητή: Έμβολο στήριξης πάνελ
ΣτυλΜοντέλοΜήκος ενεργοποιητήΔιαφορικό ταξίδιΜέγιστη. PretravelΕπιχειρησιακή ΔύναμηΠάνω από το ταξίδιΤάση τάσηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
BZ-2RQ-A2
1"0.0004 έως 0.0020 "0.015 "9.0 έως 13.0 ουγκιές.0.219 "125 VAC€66.78
B
BZ-2RN702
2"0.0004 έως 0.0020 "0.015 "9.0 έως 13.0 ουγκιές.0.125 "125 VAC€90.23
C
BZ-2RQ1T
2"0.0004 έως 0.0020 "0.015 "9.0 έως 13.0 ουγκιές.0.219 "250 VAC€63.35
D
BZ-2RQ66
2"0.0004 έως 0.0020 "0.015 "9.0 έως 13.0 ουγκιές.0.219 "250 VAC€70.74
E
BZ-2RQ68
2"0.0004 έως 0.0020 "0.015 "9.0 έως 13.0 ουγκιές.0.125 "250 VAC€82.83
F
BZ-2RQ77
2"0.0004 έως 0.0020 "0.015 "9.0 έως 13.0 ουγκιές.0.219 "250 VAC€84.47
G
BZ-2RQ784
2"0.0004 έως 0.0020 "0.015 "9.0 έως 13.0 ουγκιές.0.14 "250 VAC€105.55
H
BZ-3RQ1-Α2
2"0.0008 "0.02 "14.0 έως 20.0 ουγκιές.0.219 "250 VAC€54.51
I
BZ-RQ1-A2
2"0.0002 "0.012 "6 έως 9.5 ουγκιές.0.219 "250 VAC€63.72

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;