Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL BZ-3RQ1-A2 Μεγάλος βασικός διακόπτης Snap 15a Spdt Panel Pluger | AB7TJR 24A097

HONEYWELL BZ-3RQ1-A2 Μεγάλος βασικός διακόπτης κουμπώματος 15a έμβολο βάσης πίνακα Spdt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7TJR Μοντέλο: BZ-3RQ1-A2Σταυρός: 24A097
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
€54.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεγάλος βασικός διακόπτης Snap
Μήκος ενεργοποιητή2"
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Current Rating15A
Βάθος0.7 "
Διαφορικό ταξίδι0.0008 "
Ύψος1"
Στέγαση ΥλικόΦαινολικός γενικός σκοπός
Μήκος2"
Μέγιστη. Pretravel0.02 "
Διάσταση στήριξης1 "Κέντρα
Επιχειρησιακή Δύναμη14.0 έως 20.0 ουγκιές.
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-67 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
Πάνω από το ταξίδι0.219 "
Απελευθέρωση Δύναμη4.00 ουγκιά
Τύπος τερματικούΒίδα
Τύπος ενεργοποιητήΈμβολο στήριξης πάνελ
Τάση τάσης250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ενεργοποιητήΔιαφορικό ταξίδιΜέγιστη. PretravelΕπιχειρησιακή ΔύναμηΠάνω από το ταξίδιΤάση τάσηςΤιμή
HONEYWELL BZ-2RN702 Μεγάλος βασικός διακόπτης Snap 15a Spdt Panel Pluger | AB7TGL 24A042 BZ-2RN7022"0.0004 έως 0.0020 "0.015 "9.0 έως 13.0 ουγκιές.0.125 "125 VAC€90.23
HONEYWELL BZ-2RQ1T Μεγάλος βασικός διακόπτης Snap 15a Spdt Panel Pluger | AB7TGW 24A054 BZ-2RQ1T2"0.0004 έως 0.0020 "0.015 "9.0 έως 13.0 ουγκιές.0.219 "250 VAC€63.35
HONEYWELL BZ-2RQ66 Μεγάλος βασικός διακόπτης Snap 15a Spdt Panel Pluger | AB7TGY 24A056 BZ-2RQ662"0.0004 έως 0.0020 "0.015 "9.0 έως 13.0 ουγκιές.0.219 "250 VAC€70.74
HONEYWELL BZ-2RQ68 Μεγάλος βασικός διακόπτης Snap 15a Spdt Panel Pluger | AB7TGZ 24A057 BZ-2RQ682"0.0004 έως 0.0020 "0.015 "9.0 έως 13.0 ουγκιές.0.125 "250 VAC€82.83
HONEYWELL BZ-2RQ77 Premium Large Basic Switch, 15A, 250VAC, Overtravel Plunger | AB7THB 24A059 BZ-2RQ772"0.0004 έως 0.0020 "0.015 "9.0 έως 13.0 ουγκιές.0.219 "250 VAC€84.47
HONEYWELL BZ-2RQ784 Μεγάλος βασικός διακόπτης Snap 15a Spdt Panel Pluger | AB7THC 24A060 BZ-2RQ7842"0.0004 έως 0.0020 "0.015 "9.0 έως 13.0 ουγκιές.0.14 "250 VAC€105.55
HONEYWELL BZ-2RQ-A2 Μεγάλος βασικός διακόπτης Snap 15a Spdt Panel Pluger | AB7THE 24A062 BZ-2RQ-A21"0.0004 έως 0.0020 "0.015 "9.0 έως 13.0 ουγκιές.0.219 "125 VAC€66.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL BZ-3RQ1-A2 Μεγάλος βασικός διακόπτης κουμπώματος 15a έμβολο βάσης πίνακα Spdt
€54.51 /μονάδα