VESTIL Ρυμουλκούμενο τρέιλερ FWST-512-10P Fifth Wheel, 144 ίντσες x 60 ίντσες, πολυουρεθάνη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7TJK Μοντέλο: FWST-512-10P

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€13,639.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρέιλερ τιμονιού πέμπτου τροχού
Χωρητικότητα10,000 lbs.
Κάστερ Ντία.12 "
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκουπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχίσκου4"
ΧρώμαPlatinum Grey
Μετρητής καταστρώματος7
Ύψος καταστρώματος21 1 / 2 "
Μπροστινό Caster Dia.12 "
Υλικό μπροστινού τροχίσκουπολυουρεθάνης
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου4"
Ύψος41 "
ΠεριλαμβάνειΠλατφόρμα 144" Μήκος x 60" Πλάτος
Μήκος144 "
Χωρητικότητα φορτίου10000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός μπαταρίαςΟχι
Αρ. Ράφι1
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός Ράφων1
συνολικό ύψος41 "
Συνολικό μήκος177.88 "
συνολικό πλάτος60 "
Υλικό πλακώνΑτσάλι
Μέγεθος πλάκας14 "
πλάκα ΤύποςΤετράγωνα
Μήκος πλατφόρμας144 "
Πλάτος Πλατφόρμας60 "
Ρουλεμάν ώσης ακριβείας1 / 4 "
Πίσω Caster Dia.12 "
Υλικό πίσω τροχίσκουπολυουρεθάνης
Πλάτος πίσω τροχίσκου4"
Διάμετρος τροχού12 "
Τύπος τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχού4"
Πλάτος60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 540
Ύψος πλοίου (cm)104.14
Μήκος πλοίου (cm)365.76
Πλάτος πλοίου (cm)152.4
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚάστερ Ντία.Τύπος τροχίσκουσυνολικό πλάτοςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτος τροχίσκουΜετρητής καταστρώματοςΤιμή
Ρυμουλκούμενο ρυμουλκούμενο VESTIL FWST-36-4P Fifth Wheel, 4500 Lb. Χωρητικότητα, Πολυουρεθάνη | AG7TJD FWST-36-4P105.88 "12 "-36 "72 "36 "3"12€6,768.13
Ρυμουλκούμενο ρυμουλκούμενο VESTIL FWST-36-4PNU Fifth Wheel, 4500 Lb. Χωρητικότητα, Πνευματικό | AG7TJE FWST-36-4PNU105.88 "16 5 / 8 "Πνευματικός36 "72 "36 "4 3 / 4 "12€7,323.64
Ρυμουλκούμενο ρυμουλκούμενο VESTIL FWST-48-10P Fifth Wheel, 10000 Lb. Χωρητικότητα, Πολυουρεθάνη | AG7TJF FWST-48-10P129.88 "12 "-48 "96 "48 "4"7€11,249.60
RFQ
Ρυμουλκούμενο ρυμουλκούμενο VESTIL FWST-48-10PNU Fifth Wheel, 10000 Lb. Χωρητικότητα, Πνευματικό | AG7TJG FWST-48-10PNU129.88 "16 "Στερεά Πνευματικά48 "96 "48 "4"7€11,886.82
Ρυμουλκούμενο ρυμουλκούμενο VESTIL FWST-48-4P Fifth Wheel, 5000 Lb. Χωρητικότητα, Πολυουρεθάνη | AG7TJH FWST-48-4P129.88 "12 "-48 "96 "48 "3"12€8,703.85
Ρυμουλκούμενο ρυμουλκούμενο VESTIL FWST-48-4PNU Fifth Wheel, 5000 Lb. Χωρητικότητα, Πνευματικό | AG7TJJ FWST-48-4PNU-16 "Πνευματικός-96 "48 "3"12€9,119.06
VESTIL FWST-512-10PNU ρυμουλκούμενο ρυμουλκούμενο πέμπτου τροχού, 144 ίντσες x 60 ίντσες Μέγεθος, Πνευματικό | AG7TJL FWST-512-10PNU177.88 "16 "Στερεά Πνευματικά60 "144 "60 "4"7€14,277.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Ρυμουλκούμενο τρέιλερ FWST-512-10P Fifth Wheel, 144 ίντσες x 60 ίντσες, πολυουρεθάνη
€13,639.44 /μονάδα