DESTACO 2002 Σειρά Κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης


Φίλτρα
Στυλ μπαρ: Στερεά , Μήκος βάσης: 1.34 " , Πλάτος βάσης: 1.76 " , Άνοιγμα ράβδου σφιγκτήρα: 75 μοίρες , Άνοιγμα λαβής: 66 μοίρες , Συνολικό ύψος: 4.72 "
ΣτυλΜοντέλοHeψος κάτω από το βραχίονα σφιγκτήραΧωρητικότηταΕναλλαγή κλειδώματος PlusΥλικόΒάση στήριξηςΣτυλ σφιγκτήρα βραχίοναHandleΜήκος βραχίονα σφιγκτήραΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
2002-S207
-606.98 λίβρες-Άνθρακα----€54.32
B
2002-SR207
-606.98 λίβρες-Άνθρακα----€84.52

2002 Σειρά Κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης

Οι κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης της Destaco (Σειρά 2002) ή οι κάθετοι σφιγκτήρες εναλλαγής συγκρατούν τα τεμάχια εργασίας σταθερά σε ακίνητη θέση χρησιμοποιώντας μια λαβή μοχλού που ασφαλίζει και απελευθερώνει την κεφαλή σύσφιξης ενώ την πιέζει στην όρθια θέση. Διαθέτουν σταθερό σχεδιασμό για στερέωση και χαλάρωση υλικών χωρίς να μετακινούνται οι σφιγκτήρες και διαθέτουν βάση με φλάντζα ή ευθεία με οπές με σπείρωμα για εύκολη τοποθέτηση. Είναι ιδανικά για εφαρμογές στην αυτοκινητοβιομηχανία, την αεροδιαστημική, τα καταναλωτικά αγαθά και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας για έλεγχο εξαρτημάτων, ελαφριά μηχανική κατεργασία, συναρμολόγηση, δοκιμή, συγκόλληση, διάτρηση, φρεζάρισμα και επεξεργασία ξύλου. Χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή δύναμης σύσφιξης προς τα κάτω αυξάνοντας το εφαρμοζόμενο φορτίο μέσω μηχανισμών εναλλαγής και ενσωματώνονται με επεξεργασμένα με ακρίβεια εξαρτήματα που έχουν σκληρυμένους και γειωμένους πείρους και δακτυλίους περιστροφής για παρατεταμένη διάρκεια ζωής. Αυτοί οι συγκολλούμενοι κάθετοι σφιγκτήρες εναλλαγής παρέχουν την ευελιξία να τοποθετήσετε τη λαβή, τη βάση και τον βραχίονα σφιγκτήρα και να τα συγκολλήσετε στην επιθυμητή θέση για διαφορετικές εφαρμογές σύσφιξης. Αυτοί οι σφιγκτήρες Destaco της σειράς 2002 διαθέτουν κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα με μαύρο οξείδιο, μη ανακλαστικό φινίρισμα (επιλεγμένα μοντέλα) για αντοχή στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες και μπορούν να αντέξουν φορτία έως και 600 λίβρες. Αυτοί οι σφιγκτήρες προσφέρουν μια σταθερή εναλλακτική λύση σε αφαιρούμενους σφιγκτήρες C ή ελατήριο σφιγκτήρες ενώ στερεώνει το υλικό σε μια επιφάνεια εργασίας και είναι εξοπλισμένο με μακριά λαβή που παρέχει εξαιρετική απόσταση από το χέρι που μπορεί να επανατοποθετηθεί για να περιορίσει τις γωνίες ανοίγματος έως και 90 μοίρες για πρόσθετη ασφάλεια. Αυτά τα σχέδια μπουλονιών του σφιγκτήρα είναι εναλλάξιμα με σφιγκτήρες εναλλαγής της σειράς 202. Χρησιμοποιούνται με συγκρατητές μπουλονιών, συγκροτήματα ατράκτου και ροδέλες με φλάντζα. Επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν τη λειτουργία ασφαλείας Toggle Lock Plus για την αποφυγή ακούσιου ανοίγματος των σφιγκτήρων. Οι κάθετοι σφιγκτήρες εναλλαγής Series Destaco 2002 είναι διαθέσιμοι σε παραλλαγές βραχίονα σφιγκτήρα U ή συμπαγούς ράβδου σε Raptor Supplies, για εύκολη προσάρτηση επεκτάσεων βραχίονα.

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

Αυτοί οι σφιγκτήρες κάθετης συγκράτησης Destaco (Σειρά 2002) προσφέρουν έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τους κατάλληλους για εφαρμογές όπως έλεγχος στερέωσης, ελαφριά μηχανική κατεργασία, συναρμολόγηση, δοκιμή, συγκόλληση, διάτρηση, φρεζάρισμα και κατεργασία ξύλου στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τα τρόφιμα και τη συσκευασία βιομηχανίες.

Χαρακτηριστικά

  • Αυτοί οι κάθετοι σφιγκτήρες εναλλαγής της σειράς 2002 διαθέτουν εργονομικές λαβές με εξαιρετικό διάκενο χεριών (έως 90 μοίρες) για πρόσθετη ασφάλεια.
  • Είναι εξοπλισμένα με σκληρυμένους δακτυλίους στα βασικά σημεία περιστροφής για να εξασφαλίσουν παρατεταμένη διάρκεια ζωής.
  • Αυτοί οι σφιγκτήρες εναλλαγής παρέχονται με κάθετη άτρακτο σύσφιξης για τη στερέωση υλικών σε μια επιφάνεια εργασίας και τη βελτίωση της διάρκειας ζωής των μονάδων.
  • Είναι ικανά να κρατήσουν φορτία έως 600 λίβρες.
  • Αυτοί οι σφιγκτήρες έχουν κατασκευή από χάλυβα ή ανοξείδωτο χάλυβα με μαύρο οξείδιο, μη ανακλαστικό φινίρισμα (επιλεγμένα μοντέλα) για να παρέχουν αντοχή σε διαβρωτικά περιβάλλοντα.
  • Οι κάθετοι σφιγκτήρες εναλλαγής της σειράς 2002 είναι διαθέσιμοι σε στυλ βραχίονα σύσφιξης συμπαγούς και U για εύκολη προσάρτηση των επεκτάσεων βραχίονα.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Destaco 2002115-E: Αυτά τα μπουλόνια συγκράτησης Destaco έχουν σχεδιαστεί για τους σφιγκτήρες εναλλαγής της σειράς 2002 της μάρκας (ορισμένα μοντέλα) για εύκολη χρήση και προσθήκη λειτουργικότητας στις μονάδες.
  • Destaco 215208-M & 202943-M: Αυτοί οι ανταλλακτικοί άξονες παρέχουν μέγιστη δύναμη σύσφιξης και επιτρέπουν γρήγορη και ασφαλή στερέωση.
  • Destaco 215105, 215905 & 215105-BLK: Οι ροδέλες με φλάντζα είναι σχεδιασμένες για επιλεγμένους σφιγκτήρες της σειράς 2002, ώστε να επιτρέπουν την εύκολη τοποθέτηση και να παρέχουν ασφαλή σύνδεση ενάντια στους κραδασμούς.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • Αυτοί οι σφιγκτήρες εναλλαγής κάθετης λαβής της σειράς 2002 είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.

Εγκατάσταση

  • Οι σφιγκτήρες εναλλαγής κάθετης λαβής της σειράς 2002 διαθέτουν ευθεία / φλάντζα βάση με οπές στερέωσης με σπείρωμα για εύκολη εγκατάσταση της μονάδας στις επιφάνειες.

Συχνές Ερωτήσεις

Μήπως Raptor Supplies Παρέχετε σφιγκτήρες συγκράτησης με τη λειτουργία Toggle Lock Plus;

Ναι, Raptor Supplies προσφέρει στη Destaco σφιγκτήρες συγκράτησης με μοχλό απελευθέρωσης Toggle Lock Plus για την αποφυγή τυχαίου ανοίγματος των σφιγκτήρων, λόγω κραδασμών.

Πώς λειτουργεί ένας πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής;

Ο σφιγκτήρας εναλλαγής ενεργοποιείται πάνω στο τεμάχιο εργασίας και τεντώνει ή συμπιέζει τους εξοπλισμένους συνδέσμους για να διατηρείται το τεμάχιο εργασίας σε ακίνητη θέση.

Πώς ρυθμίζετε έναν σφιγκτήρα εναλλαγής;

Μετά τη σύσφιξη, η δύναμη μπορεί να ρυθμιστεί χαλαρώνοντας / σφίγγοντας το παξιμάδι του άξονα (παρέχεται με τη μονάδα για προστασία από ζημιές που προκαλούνται από τριβή, συστροφή ή κάμψη).

Πώς να εγκαταστήσετε χειροκίνητα χειροκίνητα σφιγκτήρες εναλλαγής χειροκίνητης κράτησης Destaco 2002 Series;

Αυτοί οι σφιγκτήρες διαθέτουν μια ευθεία ή με φλάντζα βάση με οπές με σπείρωμα και χρησιμοποιούνται με συγκρατητές μπουλονιών, συγκροτήματα ατράκτου και ροδέλες με φλάντζα για ευκολία εγκατάστασης με απλή στερέωση υλικών σε μια επιφάνεια εργασίας.

Πόσο φορτίο μπορεί να αντέξει ένας κάθετος σφιγκτήρας εναλλαγής;

Σφιγκτήρες εναλλαγής κάθετης λαβής είναι ικανά να χειριστούν φορτία έως 5000 lb.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;