Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 8071-UE χρησιμοποιείται για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας στις βιομηχανίες αυτοματισμού, αεροδιαστημικής, τροφίμων και συσκευασίας και αυτοκινήτων. Αυτός ο σφιγκτήρας είναι εξοπλισμένος με μαγνητικό δακτύλιο εμβόλου που ανιχνεύει με ακρίβεια τη θέση του εμβόλου κατά τη λειτουργία σύσφιξης. Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 8071-UE διαθέτει κλειστή σχεδίαση, καθιστώντας τον ιδανικό για συγκόλληση MIG και σημειακή συγκόλληση σε βρώμικα περιβάλλοντα. Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 8071-UE έχει έναν μη περιστρεφόμενο κύλινδρο που μπορεί να εισαχθεί σκληρά σε εξαρτήματα και είναι συμβατός με αισθητήρες τύπου στρογγυλής υποδοχής & σχισμής T. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης χρησιμοποιεί έναν κύλινδρο που ενεργοποιείται με αέρα για την εφαρμογή πίεσης σύσφιξης και τη συγκράτηση του τεμαχίου εργασίας στη θέση του. Αυτός ο φορητός πνευματικός σφιγκτήρας είναι αυτοδύναμος και απαιτεί μόνο μια πηγή πίεσης για ασφάλεια και επιτρέπει την οικονομική χρήση σε εργασίες μικρής διάρκειας με προσωρινή στερέωση. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης ενεργοποιείται από έναν πνευματικό κύλινδρο διπλής ενέργειας με μέγιστη πίεση σύσφιξης 145 psig. Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 8071-UE έχει διαμόρφωση βραχίονα σύσφιξης ράβδου U για εύκολη προσάρτηση της επέκτασης του βραχίονα και επιτρέπει το άνοιγμα της ράβδου έως και 90 μοίρες. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης είναι ικανός να συγκρατεί φορτία έως και 450 λίβρες και μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -14 έως 194 βαθμούς Φαρενάιτ.
Χρήσεις:
Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 8071-UE χρησιμοποιείται στον αυτοματισμό, την αεροδιαστημική, τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας και την αυτοκινητοβιομηχανία για στερέωση, δοκιμές, συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου και ελαφριά συγκόλληση.
Χαρακτηριστικά:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 8071-UE διαθέτει σχεδίαση έτοιμη για αισθητήρα για να φιλοξενεί αισθητήρες τύπου στρογγυλής ή σχισμής T.
- Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης προσφέρει ενσωματωμένο περιορισμό ροής για την εξάλειψη της απαίτησης για εξωτερικούς ελέγχους ροής.
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 8071-UE είναι εξοπλισμένος με μαγνητικό δακτύλιο εμβόλου για ακριβή ανίχνευση θέσης εμβόλου.
- Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης μπορεί να λειτουργεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -10 έως 90 βαθμούς Κελσίου.
- Επιτρέπει το άνοιγμα της ράβδου έως και 90 μοίρες.
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 8071-UE μπορεί να κρατήσει φορτία έως και 450 λίβρες.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 810169: Αυτό το σετ κορδονιών επέκτασης και το παξιμάδι ζεύξης έχει σχεδιαστεί για εγκατάσταση σε κυλίνδρους με στρογγυλές αυλακώσεις 4 mm. Λειτουργεί με μαγνητικό δακτύλιο στερεωμένο στον κύλινδρο του σφιγκτήρα. Διαθέτει LED για ρύθμιση χωρίς προβλήματα και μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -10 έως 60 βαθμούς Κελσίου.
- Destaco 8EA-109-1: Αυτός ο διακόπτης καλαμιού με υποδοχή T με καλώδιο γρήγορης αποσύνδεσης είναι ενσωματωμένος με LED για εύκολη ρύθμιση και μπορεί να λειτουργήσει μεταξύ -14 και 140 βαθμούς Φαρενάιτ.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 8071-UE πληροί τα πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 για παροχή υπηρεσιών σύσφιξης υψηλής ποιότητας.
Εγκατάσταση:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 8071-UE διαθέτει ένα ζεύγος οπών στερέωσης στην πλάκα βάσης για γρήγορη και ασφαλή εγκατάσταση σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς λειτουργεί ένας πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής συγκράτησης;
A. Ο σφιγκτήρας εναλλαγής ενεργοποιείται πάνω στο τεμάχιο εργασίας και τεντώνει ή συμπιέζει τους εξοπλισμένους συνδέσμους για να διατηρείται το τεμάχιο εργασίας σε ακίνητη θέση.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Τι σημαίνει η ικανότητα συγκράτησης του σφιγκτήρα;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης του σφιγκτήρα αντιπροσωπεύει την ικανότητα ενός σφιγκτήρα να συγκρατεί μηχανικό εξοπλισμό ή λαμαρίνα κατά τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά στο τεμάχιο εργασίας με το κλείσιμο και το κλείδωμα του σφιγκτήρα. Συνήθως είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η οπή του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Η Destaco παρέχει αισθητήρες σφιγκτήρα ανθεκτικούς στο νερό;
Α. Ναι, το Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίσουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και δυνατή βροχή.
Ε. Πόση πίεση μπορεί να ασκήσει ένας σφιγκτήρας εναλλαγής;
A. Οι σφιγκτήρες εναλλαγής συγκράτησης της Destaco εφαρμόζουν προς τα κάτω δύναμη σύσφιξης αυξάνοντας το φορτίο που εφαρμόζεται μέσω μηχανισμών εναλλαγής. Μπορείτε να δείτε τη δύναμη σύσφιξης στην ίδια τη συσκευασία, η οποία καθορίζεται στο Newton (N). Χρησιμοποιήστε αυτές τις πληροφορίες με το μέγεθος του σφιγκτήρα εναλλαγής για να υπολογίσετε τον βαθμό πίεσης που θα πρέπει να ασκήσει το εργαλείο σε ένα κομμάτι ξύλου. Όσο μεγαλύτερο είναι το κομμάτι ξύλου, τόσο μεγαλύτερη είναι η πίεση που απαιτείται.