8021, Σειρές πνευματικών εναλλακτικών σειράς 8071
Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής της σειράς Destaco 8021 & 8071 είναι ιδανικοί για εφαρμογές γρήγορης σύσφιξης στις βιομηχανίες αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασίας. Αυτοί οι πνευματικοί σφιγκτήρες είναι εξοπλισμένοι με έναν κύλινδρο που ενεργοποιείται με αέρα με μια θύρα εισόδου για τη σύνδεση με την πηγή πεπιεσμένου αέρα και στη συνέχεια τη χρήση του πεπιεσμένου αέρα για την εφαρμογή πίεσης σύσφιξης για τη συγκράτηση του τεμαχίου εργασίας στη θέση του. Αυτοί οι πνευματικοί σφιγκτήρες διαθέτουν σύνδεση δράσης εναλλαγής στο κέντρο σε συνδυασμό με πνευματικό κύλινδρο για να παρέχουν μια συσκευή που είναι εύκολα προσαρμόσιμη για μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής της σειράς Destaco 8021 & 8071 είναι εντελώς αυτόνομοι και απαιτούν μόνο μία πηγή πίεσης. Αυτές οι μονάδες σφιγκτήρα είναι έτοιμες για αισθητήρες τόσο για στρογγυλούς όσο και για αισθητήρες τύπου slot T και διαθέτουν ενσωματωμένο σύστημα περιορισμού ροής. Αυτό εξαλείφει την ανάγκη για εξωτερικούς ελέγχους ροής, εξασφαλίζοντας έτσι ομαλή σύσφιξη. Διαθέτουν κλειστό σχέδιο για MIG & σημειακή συγκόλληση σε βρώμικα περιβάλλοντα. Αυτοί οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής έχουν έναν μη περιστρεφόμενο κύλινδρο που μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί με σκληρό σωλήνα σε εξαρτήματα. Αυτοί οι σφιγκτήρες εναλλαγής ενεργοποιούνται από πνευματικούς κυλίνδρους διπλής ενέργειας που παρέχουν μέγιστη πίεση σύσφιξης 145 psig και είναι ενσωματωμένοι με σκληρυμένους δακτυλίους και πείρους σε όλα τα σημεία περιστροφής για μεγάλη διάρκεια ζωής. Αυτοί οι σφιγκτήρες είναι ικανοί να αντέχουν φορτία έως και 450 λίβρες και είναι ενσωματωμένοι με βραχίονες σύσφιξης ράβδου U για τη διατήρηση των τεμαχίων εργασίας με ασφάλεια στη θέση τους. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής Series Destaco 8021 & 8071 διαθέτουν μαγνητικό δακτύλιο εμβόλου για ακριβή ανίχνευση θέσης και εργονομική λαβή για μέγιστη άνεση χειριστή και μείωση της κούρασης των χεριών. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής της σειράς Destaco 8021 & 8071 μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται μεταξύ -14 και 194 βαθμούς F.
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής της σειράς Destaco 8021 & 8071 είναι ιδανικοί για εφαρμογές όπως συγκόλληση, λείανση, συναρμολόγηση και ελαφριά μηχανική κατεργασία στις βιομηχανίες αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασίας.
Συχνές Ερωτήσεις
Τι είναι οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής;
Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής διαθέτουν τον ίδιο βασικό σχεδιασμό και λειτουργία με τους σφιγκτήρες χειροκίνητης εναλλαγής συγκράτησης ή ευθείας γραμμής, αλλά λειτουργούν πνευματικά. Είναι εντελώς αυτόνομα και απαιτούν μόνο σύνδεση με πηγή πίεσης.
Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης;
Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης εξαρτώνται από 3 κύρια εξαρτήματα - μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης για το σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη στερέωση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή τραβιέται οριζόντια για να δημιουργηθεί δύναμη παράλληλη στη βάση και να συγκρατηθούν τα αντικείμενα εργασίας.
Ποιο γράσο είναι ιδανικό για σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Ένα γράσο ζεύξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν αντιμετωπίζετε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι εξαιρετικό για χρήση με πνευματικά στεγανοποιητικά κυλίνδρων.
Τι σημαίνει ικανότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί εξοπλισμό ή λαμαρίνα σε γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.
Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Η δύναμη σύσφιξης είναι το ποσό της δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας και κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Συνήθως είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η οπή του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Παρέχει η Destaco αδιάβροχους αισθητήρες σφιγκτήρα;
Ναι, η Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίζουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και έντονη βροχή.