Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 8071 χρησιμοποιείται για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας στις βιομηχανίες αυτοματισμού, αεροδιαστημικής, τροφίμων και συσκευασίας και αυτοκινήτων. Αυτός ο σφιγκτήρας είναι εξοπλισμένος με μαγνητικό δακτύλιο εμβόλου που ανιχνεύει με ακρίβεια τη θέση του εμβόλου κατά τη διάρκεια των εργασιών σύσφιξης. Αυτός ο σφιγκτήρας συγκράτησης χρησιμοποιεί έναν κύλινδρο που ενεργοποιείται με αέρα για την εφαρμογή πίεσης σύσφιξης και τη συγκράτηση του τεμαχίου εργασίας στη θέση του. Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 8071 διαθέτει κλειστή σχεδίαση, καθιστώντας τον ιδανικό για συγκόλληση MIG και σημειακή συγκόλληση σε βρώμικα περιβάλλοντα. Αυτός ο φορητός πνευματικός σφιγκτήρας είναι αυτόνομος, απαιτεί μόνο μια πηγή πίεσης για ασφάλεια και επιτρέπει την οικονομική χρήση σε εργασίες μικρής διάρκειας με προσωρινή στερέωση. Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 8071 έχει έναν μη περιστρεφόμενο κύλινδρο που μπορεί να εισαχθεί σκληρά σε εξαρτήματα και είναι συμβατός με αισθητήρες τύπου στρογγυλής υποδοχής και σχισμής T. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης ενεργοποιείται από έναν πνευματικό κύλινδρο διπλής ενέργειας με μέγιστη πίεση σύσφιξης 145 psig. Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 8071 είναι ενσωματωμένος με διαμόρφωση βραχίονα σύσφιξης ράβδου U για εύκολη προσάρτηση της επέκτασης του βραχίονα και επιτρέπει το άνοιγμα της ράβδου έως και 90 μοίρες. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης είναι ικανός να συγκρατεί φορτία έως και 450 λίβρες και μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -14 έως 194 βαθμούς Φαρενάιτ.
Χρήσεις:
Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 8071 έχει σχεδιαστεί για αυτοματισμούς, αεροδιαστημική, τρόφιμα και συσκευασία και αυτοκινητοβιομηχανίες για στερέωση, δοκιμή, συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου και ελαφριά συγκόλληση.
Χαρακτηριστικά:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 8071 διαθέτει σχεδίαση έτοιμη για αισθητήρα για να φιλοξενεί αισθητήρες τύπου στρογγυλής ή σχισμής T.
- Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης μπορεί να λειτουργεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -10 έως 90 βαθμούς Κελσίου.
- Επιτρέπει το άνοιγμα της ράβδου έως και 90 μοίρες.
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 8071 είναι εξοπλισμένος με μαγνητικό δακτύλιο εμβόλου για ακριβή ανίχνευση θέσης εμβόλου.
- Αυτός ο σφιγκτήρας συγκράτησης προσφέρει ενσωματωμένο περιορισμό ροής για την εξάλειψη της απαίτησης για εξωτερικούς ελέγχους ροής.
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 8071 μπορεί να κρατήσει φορτία έως και 450 λίβρες.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 507107: Αυτές οι ροδέλες με φλάντζα χρησιμοποιούνται με πνευματικό σφιγκτήρα συγκράτησης Destaco 8071 για τη διατήρηση επαρκούς φορτίου για τη σύσφιξη των παρεμβυσμάτων και των μπουλονιών μιας φλάντζας κατά τη σύσφιξη. Είναι κατασκευασμένα από χάλυβα για να παρέχουν δομική ακαμψία και να αντιστέκονται στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
- Destaco 810169: Αυτά τα κορδόνια επέκτασης και τα παξιμάδια ζεύξης έχουν σχεδιαστεί για εγκατάσταση σε κυλίνδρους με στρογγυλές αυλακώσεις 4 mm. Λειτουργούν με μαγνητικό δακτύλιο στερεωμένο στον κύλινδρο του σφιγκτήρα. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν LED για ρύθμιση χωρίς προβλήματα και μπορούν να λειτουργούν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -10 έως 60 βαθμούς Κελσίου.
- Destaco 8EA-109-1: Αυτοί οι διακόπτες καλαμιού με υποδοχή T με καλώδιο γρήγορης αποσύνδεσης είναι εξοπλισμένοι με LED για εύκολη ρύθμιση και μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες μεταξύ -14 και 140 βαθμούς Φαρενάιτ.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής συγκράτησης Destaco 8071 πληροί τα πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 για παροχή υπηρεσιών σύσφιξης υψηλής ποιότητας.
Εγκατάσταση:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 8071 διαθέτει ένα ζευγάρι οπών στερέωσης στην πλάκα βάσης για γρήγορη και ασφαλή εγκατάσταση σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποια είναι η ικανότητα συγκράτησης ενός σφιγκτήρα;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης σημαίνει την ικανότητα ενός σφιγκτήρα να συγκρατεί μηχανικό εξοπλισμό ή λαμαρίνα κατά τη διάρκεια των διαδικασιών συναρμολόγησης ή κατασκευής εξαρτημάτων του αυτοκινήτου.
Ε. Τι είναι ένας πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής;
Α. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής χρησιμοποιούν πεπιεσμένο αέρα και όχι μηχανική δύναμη για την εφαρμογή δύναμης σύσφιξης για να συγκρατούν τα τεμάχια εργασίας στη θέση τους. Ενεργοποιούνται με πνευματικό κύλινδρο διπλής ενέργειας.
Ε. Πώς λειτουργεί ένας πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής συγκράτησης;
A. Ο σφιγκτήρας εναλλαγής ενεργοποιείται πάνω στο τεμάχιο εργασίας και τεντώνει ή συμπιέζει τους εξοπλισμένους συνδέσμους για να διατηρείται το τεμάχιο εργασίας σε ακίνητη θέση.
Ε. Η Destaco παρέχει επίσης αδιάβροχους αισθητήρες σφιγκτήρα;
Α. Ναι, η Destaco προσφέρει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να παρέχουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και έντονη βροχή.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των σφιγκτήρων ισχύος;
Α. Οι σφιγκτήρες ισχύος προσφέρουν τη δυνατότητα να ελέγχουν τη δύναμη σύσφιξης, να αυξάνουν την παραγωγικότητα και την παραγωγή, να παρέχουν συνεπείς και αποδοτικές υπηρεσίες για επαναλαμβανόμενες λειτουργίες παραγωγής και να υποστηρίζουν τεμάχια εργασίας που προσαρμόζονται αυτόματα.
Ε. Τι σημαίνει πίεση σύσφιξης;
Α. Η ισχύς συγκράτησης ή η πίεση σύσφιξης ενός σφιγκτήρα εναλλαγής είναι ένας κρίσιμος παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πριν από την έναρξη μιας εφαρμογής. Ο χειριστής πρέπει να ασκεί τη σωστή πίεση στο τεμάχιο εργασίας κατά τη σύσφιξη. Συνιστούμε να μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη πίεση γιατί μπορεί να βλάψει τρομερά το τεμάχιο εργασίας σας. Επιπλέον, το πολύ μικρό βάρος δεν είναι επίσης ιδανικό.