Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 802-U, γνωστός και ως σφιγκτήρας εναλλαγής, έχει σχεδιαστεί για να στερεώνει και να συγκρατεί τα τεμάχια εργασίας στη θέση τους. Είναι ιδανικό για γρήγορες εφαρμογές σύσφιξης στις βιομηχανίες μεταλλουργίας, ξυλουργικής, αεροδιαστημικής, αυτοκινητοβιομηχανίας και τροφίμων και συσκευασίας. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας είναι εξοπλισμένος με έναν κύλινδρο που ενεργοποιείται με αέρα με θύρα εισόδου για σύνδεση στην πηγή πεπιεσμένου αέρα. Έρχεται ενσωματωμένο με έναν σύνδεσμο δράσης εναλλαγής πάνω από το κέντρο σε συνδυασμό με έναν πνευματικό κύλινδρο για να παρέχει μια συσκευή που είναι εύκολα προσαρμόσιμη για μια μεγάλη ποικιλία λειτουργιών. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης είναι εντελώς αυτόνομος και απαιτεί μόνο μία πηγή πίεσης. Η μονάδα σφιγκτήρα είναι έτοιμη για αισθητήρες τόσο για στρογγυλούς όσο και για αισθητήρες τύπου slot T και διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα περιορισμού ροής. Αυτό εξαλείφει την ανάγκη για εξωτερικούς ελέγχους ροής, εξασφαλίζοντας έτσι ομαλή σύσφιξη. Επιπλέον, διαθέτει κλειστό σχεδιασμό για MIG & σημειακή συγκόλληση σε βρώμικα περιβάλλοντα. Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής διαθέτει έναν μη περιστρεφόμενο κύλινδρο που μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί σκληρά σε εξαρτήματα και μπορεί να προσφέρει μέγιστη πίεση σύσφιξης 145 psig σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται μεταξύ -14 και 194 βαθμούς Φαρενάιτ. Είναι ενσωματωμένο με σκληρυμένους δακτυλίους και πείρους σε όλα τα σημεία περιστροφής για μεγάλη διάρκεια ζωής και μπορεί να αντέξει φορτία έως και 200 λίβρες. Ο σφιγκτήρας Destaco 802-U είναι ενσωματωμένος με βραχίονες σύσφιξης ράβδου U για ασφαλή διατήρηση των τεμαχίων εργασίας στη θέση τους, ένα μαγνητικό δακτύλιο εμβόλου για ακριβή ανίχνευση θέσης και εργονομική λαβή λαβής για μέγιστη άνεση του χειριστή και μειωμένη κόπωση των χεριών.
Χρήσεις:
Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 802-U προσφέρει έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τους προσαρμόσιμους σε εφαρμογές όπως σύσφιξη, τοποθέτηση και συγκράτηση λαμαρίνας και εξαρτημάτων σε εξαρτήματα και συστήματα χειρισμού. Είναι ιδανικά για την αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 802-U διαθέτει ενσωματωμένο έλεγχο ροής για την εξάλειψη των εξωτερικών ελέγχων ροής και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας.
- Έρχεται με μαγνητικό δακτύλιο εμβόλου για ανίχνευση θέσης.
- Αυτός ο σφιγκτήρας είναι έτοιμος αισθητήρας για στρογγυλό κύλινδρο ή σχισμή T για εύκολη τοποθέτηση και τοποθέτηση χαμηλού προφίλ.
- Λειτουργεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -14 έως 195 βαθμούς Φαρενάιτ και διαθέτει πίεση αέρα εισόδου έως 145 psi.
- Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 802-U είναι ικανός να χειριστεί φορτία έως και 200 λίβρες.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 8EA-109-1 & 810169: Ο πνευματικός σφιγκτήρας ευθείας γραμμής 803-ME της μάρκας διαθέτει αισθητήρες με υποδοχή T (8EA-109-1) ή στρογγυλούς (810169).
- Destaco 202208-M: Αυτοί οι άξονες νεοπρενίου με επίπεδη άκρη χρησιμοποιούνται με τον πνευματικό σφιγκτήρα εναλλαγής Destaco 802-U για να παρέχουν ένα μαξιλάρι μεταξύ των σφιγκτήρων και των συσφιγμένων αντικειμένων, στερεώνοντας έτσι το υλικό στις επιφάνειες εργασίας σε εφαρμογές φρεζαρίσματος, διάτρησης και συγκόλλησης. Αυτοί οι άξονες νεοπρενίου με επίπεδη άκρη μπορούν να προσαρμοστούν για να χωρέσουν υλικά διαφορετικού πάχους και μπορούν επίσης να αντικατασταθούν για την παράταση της διάρκειας ζωής των σφιγκτήρων εναλλαγής, μειώνοντας τον κίνδυνο αμαύρωσης όταν τα ελαστικά πώματα αρχίζουν να φθείρονται.
- Destaco 215105: Αυτές οι ροδέλες με φλάντζα χρησιμοποιούνται με πνευματικούς σφιγκτήρες συγκράτησης Destaco 802-U για τη διατήρηση επαρκούς φορτίου για τη σύσφιξη των παρεμβυσμάτων και των μπουλονιών μιας φλάντζας κατά τη σύσφιξη. Αυτές οι ροδέλες με φλάντζα είναι κατασκευασμένες από χάλυβα για να παρέχουν δομική ακαμψία και να αντιστέκονται στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 802-U πληροί τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για να διασφαλίσει την περιβαλλοντική υγεία, τη μέγιστη ασφάλεια του χρήστη και την ποιοτική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 802-U έχει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι είναι οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής;
A. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής διαθέτουν τον ίδιο βασικό σχεδιασμό και λειτουργία με τους σφιγκτήρες χειροκίνητης εναλλαγής συγκράτησης ή ευθείας γραμμής, αλλά λειτουργούν πνευματικά. Είναι εντελώς αυτόνομα και απαιτούν μόνο σύνδεση πηγής πίεσης.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή τους;
A. Ένα γράσο ζεύξης όπως το Mobil XTC είναι τέλειο για χρήση με μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G θα πρέπει να χρησιμοποιείται με πνευματικά τσιμούχα κυλίνδρων.
Ε. Ποια είναι η ικανότητα συγκράτησης ενός σφιγκτήρα;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης του σφιγκτήρα υποδηλώνει την ικανότητα ενός σφιγκτήρα να συγκρατεί μηχανικό εξοπλισμό ή λαμαρίνα κατά τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων του αυτοκινήτου ή παρόμοιες διαδικασίες κατασκευής.
Ε. Τι σημαίνει το κόκκινο χρώμα των λαβών σφιγκτήρα Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο κόκκινο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς απεικονίζει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή εύκολα και γρήγορα.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά στο τεμάχιο εργασίας με το κλείσιμο και το κλείδωμα του σφιγκτήρα. Γενικά είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης), η περιοχή του κυλίνδρου, η οπή του κυλίνδρου και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Η Destaco παρέχει αισθητήρες σφιγκτήρα ανθεκτικούς στο νερό;
Α. Ναι, η Destaco προσφέρει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να παρέχουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και έντονη βροχή.