EBERBACH Αμοιβαίος αναδευτήρας, απόδειξη έκρηξης


Φίλτρα
Τέλος: Δύναμη με επικάλυψη , Μήκος: 39 " , Ταχύτητα: 90 -240 osc / λεπτό , Εγκεφαλικό: 1.5 " , Πλάτος: 20 "
ΣτυλΜοντέλοΤάσηHzΧωρητικότηταΎψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
E5905
115V50/60100 lbs.11 "€21,586.81
B
E5905.25
230V50/60100 lbs.11 "€9,621.82

Αμοιβαίος αναδευτήρας, απόδειξη έκρηξης

Οι παλινδρομικοί αναδευτήρες Eberbach είναι σχεδιασμένοι για ανακίνηση και ανάμειξη του περιεχομένου ενός δοχείου σε μεταβλητές ταχύτητες. Έχουν βαθμολογηθεί Κατηγορία 1 (Ομάδα Δ) και Κατηγορία 2 (Ομάδα F & G) για να παρέχουν ασφάλεια έναντι ηλεκτρικών εκρήξεων σε επικίνδυνες τοποθεσίες. Αυτοί οι αναδευτήρες διαθέτουν φινίρισμα με επίστρωση πούδρας ικανό να αντέχει βάρος έως και 100 λίβρες και κινητήρα 50 / 60 Hz για μεταβλητή ανακίνηση, με ταχύτητες που κυμαίνονται από 90 έως 240 ταλαντώσεις ανά λεπτό. Η διαδρομή 1.5 ιντσών επιτρέπει την έντονη ανάμειξη. Αυτοί οι αντιεκρηκτικοί παλινδρομικοί δονητές είναι διαθέσιμοι σε ονομαστικές τιμές τάσης 115 και 230 VAC στο Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;