VESTIL Τραπέζια Zero Lift and Tilt Series ZLTT


Φίλτρα
Χρώμα: Μπλε , Μήκος καλωδίου: 2 πόδια. , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , HP: 2 hp , Περιλαμβάνεται υλικό εγκατάστασης: Οχι , Ύψος χειλιών: 20.25 " , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Γωνία κλίσης: 45 μοίρες , Τύπος λειτουργίας: Push Button , Φάση: 3 , Υλικό πλατφόρμας: Ατσάλι , Φορητό: Οχι , Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρικό καλώδιο , Μήκος καλωδίου τηλεχειρισμού: 8 πόδια. , Τάση: 460V AC
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΎψος στο επίπεδοΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
ZLTT-5272-2-48
2000 lbs.48 "71.5 "52 "€11,586.18
RFQ
B
ZLTT-5252-2-36
2000 lbs.36 "51.5 "52 "€10,732.74
RFQ
C
ZLTT-4452-2-36
2000 lbs.36 "51.5 "44 "€10,499.48
D
ZLTT-4472-2-48
2000 lbs.48 "71.5 "44 "€11,349.95
RFQ
E
ZLTT-5272-4-48
4000 lbs.48 "71.5 "52 "€14,436.89
RFQ
F
ZLTT-4472-4-48
4000 lbs.48 "71.5 "44 "€14,196.38
RFQ
G
ZLTT-5252-4-36
4000 lbs.36 "51.5 "52 "€12,949.33
RFQ
H
ZLTT-4452-4-36
4000 lbs.36 "51.5 "44 "€12,710.04

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;