VESTIL ZLTT-4452-2-36 Zero Lift And Tilt Table, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Ύψος 24-36 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8CTN Μοντέλο: ZLTT-4452-2-36

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€10,499.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας ανύψωσης
Χωρητικότητα2000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
καλώδιο Μήκος2 πόδια.
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος24 "
Ύψος στο επίπεδο36 "
HP2 hp
Περιλαμβάνεται το υλικό εγκατάστασηςΟχι
Μήκος59.75 "
Ύψος χειλιών20.25 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Γωνία κλίσης45 μοίρες
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Τύπος λειτουργίαςPush Button
Φάση3
Μήκος πλατφόρμας51.5 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας44 "
ΦορητόςΟχι
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό καλώδιο
Υψωμένο ύψος36 "
Μήκος καλωδίου τηλεχειριστηρίου8 πόδια.
Τάση460V AC
Βολτ / Φάση460/3
Πλάτος68.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 866.7
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)151.77
Πλάτος πλοίου (cm)174.63
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψος στο επίπεδοΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή
VESTIL ZLTT-4452-4-36 Τραπέζι Zero Lift And Tilt, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Ύψος 24-36 ίντσες | AG8CTP ZLTT-4452-4-364000 lbs.36 "51.5 "44 "€12,710.04
VESTIL ZLTT-4472-2-48 Τραπέζι Zero Lift And Tilt, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Ύψος 24-48 ίντσες | AG8CTQ ZLTT-4472-2-482000 lbs.48 "71.5 "44 "€11,349.95
RFQ
VESTIL ZLTT-4472-4-48 Τραπέζι Zero Lift And Tilt, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Ύψος 24-48 ίντσες | AG8CTR ZLTT-4472-4-484000 lbs.48 "71.5 "44 "€14,196.38
RFQ
VESTIL ZLTT-5252-2-36 Τραπέζι Zero Lift And Tilt, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Ύψος 24-36 ίντσες | AG8CTT ZLTT-5252-2-362000 lbs.36 "51.5 "52 "€10,732.74
RFQ
VESTIL ZLTT-5252-4-36 Τραπέζι Zero Lift And Tilt, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Ύψος 24-36 ίντσες | AG8CTU ZLTT-5252-4-364000 lbs.36 "51.5 "52 "€12,949.33
RFQ
VESTIL ZLTT-5272-2-48 Τραπέζι Zero Lift And Tilt, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Ύψος 24-48 ίντσες | AG8CTV ZLTT-5272-2-482000 lbs.48 "71.5 "52 "€11,586.18
RFQ
VESTIL ZLTT-5272-4-48 Τραπέζι Zero Lift And Tilt, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Ύψος 24-48 ίντσες | AG8CTW ZLTT-5272-4-484000 lbs.48 "71.5 "52 "€14,436.89
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ZLTT-4452-2-36 Zero Lift And Tilt Table, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Ύψος 24-36 ίντσες
€10,499.48 /μονάδα