WESCO 272974 Πτυσσόμενη λαβή Scissors Lift Table, 660 Lbs Capacity, 19-1/2 x 39 x 42 | AG7JUT LT-660FHSL

WESCO 272974 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού με πτυσσόμενη λαβή, χωρητικότητα 660 λίβρες, 19-1/2" x 39" x 42"

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7JUT Μοντέλο: 272974Cross Ref: LT-660FHSL

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€930.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού
ΧρώμαΚίτρινο
Μέγιστο ύψος ανύψωσης35 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης14 "
Χωρητικότητα φορτίου660 λίβρες
συνολικό ύψος39 "
Συνολικό μήκος42 "
συνολικό πλάτος19.5 "
Μήκος πλατφόρμας32 "
Πλάτος Πλατφόρμας19.5 "
Powered ByΑντλία με πόδια
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 76.5
Ύψος πλοίου (cm)99.06
Μήκος πλοίου (cm)106.68
Πλάτος πλοίου (cm)49.53

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ΠλατφόρμαςΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΕλάχιστο ύψος ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος πλατφόρμαςΤιμή
WESCO 260201 Πτυσσόμενο λαβή ψαλίδι τραπεζιού ανύψωσης, χωρητικότητα 330 Lbs | AG7JUQ LT-330SL 26020117.75 "28.5 "8.5 "330 λίβρες37 "36 "17.75 "27.5 "€789.76
WESCO 260207 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού με πτυσσόμενη λαβή, χωρητικότητα 660 λίβρες, 20 "x 39" x 37 "| AG7JUR SLT-660-11 26020720 "35 "11 "660 λίβρες39 "37 "20 "32 "€950.15
WESCO 260208 Πτυσσόμενο Λαβή Ψαλίδι Πίνακας Ανύψωσης, 1100 Lbs Χωρητικότητα | AG7JUU SLT-1100-11 26020820 "35 "11 "1100 λίβρες39 "37 "20 "32 "€1,011.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 272974 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού με πτυσσόμενη λαβή, χωρητικότητα 660 λίβρες, 19-1/2" x 39" x 42"
€930.57 /μονάδα