WESCO 260208 Πτυσσόμενο Λαβή Ψαλίδι Πίνακας Ανύψωσης, 1100 Lbs Χωρητικότητα | AG7JUU SLT-1100-11

WESCO 260208 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού με πτυσσόμενη λαβή, χωρητικότητα 1100 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7JUU Μοντέλο: 260208Cross Ref: SLT-1100-11

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,011.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού
ΧρώμαΚίτρινο
Μέγιστο ύψος ανύψωσης35 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης11 "
Χωρητικότητα φορτίου1100 λίβρες
συνολικό ύψος39 "
Συνολικό μήκος37 "
συνολικό πλάτος20 "
Μήκος πλατφόρμας32 "
Πλάτος Πλατφόρμας20 "
Powered ByΑντλία με πόδια
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 84.15
Ύψος πλοίου (cm)99.06
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)50.8

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ΠλατφόρμαςΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΕλάχιστο ύψος ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος πλατφόρμαςΤιμή
WESCO 260201 Πτυσσόμενο λαβή ψαλίδι τραπεζιού ανύψωσης, χωρητικότητα 330 Lbs | AG7JUQ LT-330SL 26020117.75 "28.5 "8.5 "330 λίβρες37 "36 "17.75 "27.5 "€789.76
WESCO 260207 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού με πτυσσόμενη λαβή, χωρητικότητα 660 λίβρες, 20 "x 39" x 37 "| AG7JUR SLT-660-11 26020720 "35 "11 "660 λίβρες39 "37 "20 "32 "€950.15
WESCO 272974 Πτυσσόμενη λαβή ψαλιδιού ανελκυστήρα, χωρητικότητα 660 lbs, 19-1/2 "x 39" x 42 "| AG7JUT LT-660FHSL 27297419.5 "35 "14 "660 λίβρες39 "42 "19.5 "32 "€930.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 260208 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού με πτυσσόμενη λαβή, χωρητικότητα 1100 λίβρες
€1,011.84 /μονάδα