DESTACO Σφιγκτήρες πνευματικής εναλλαγής 802 Series


Φίλτρα
Άνοιγμα ράβδου σφιγκτήρα: 102 μοίρες , Υλικό: Ατσάλι
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος θύραςΧωρητικότηταΑσκώντας ΔύναμηΣτυλ σφιγκτήρα βραχίοναΜήκος βραχίονα σφιγκτήραΔιάμετρος κυλίνδρουΚύκλοςΘερμοκρασία λειτουργίας.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
802-ΗΕ
1/8200 λίβρες200 λίβρεςU-μπαρ1.73 "1.26 "Κακή/Χαμηλή-10 έως 90°C€272.60
B
802-U
1/8 NPT200 λίβρες200 λίβρεςU-μπαρ1.73 "1.26 "Κακή/Χαμηλή-10 έως 90°C€225.58

Σφιγκτήρες πνευματικής εναλλαγής 802 Series

Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής της σειράς Destaco 802 είναι ιδανικοί για εφαρμογές γρήγορης σύσφιξης στις βιομηχανίες αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασίας. Αυτοί οι πνευματικοί σφιγκτήρες είναι εξοπλισμένοι με έναν κύλινδρο που ενεργοποιείται με αέρα με μια θύρα εισόδου για σύνδεση στην πηγή πεπιεσμένου αέρα και στη συνέχεια για χρήση του πεπιεσμένου αέρα για την εφαρμογή πίεσης σύσφιξης για τη συγκράτηση του τεμαχίου εργασίας στη θέση του. Έχουν πάνω από το κέντρο σύνδεση δράσης εναλλαγής σε συνδυασμό με έναν πνευματικό κύλινδρο για να παρέχουν μια συσκευή που είναι εύκολα προσαρμόσιμη για μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών. Αυτοί οι πνευματικοί σφιγκτήρες είναι πλήρως αυτόνομοι και απαιτούν μόνο μία πηγή πίεσης. Αυτές οι μονάδες σφιγκτήρα είναι έτοιμες για αισθητήρες τόσο για στρογγυλούς αισθητήρες όσο και για αισθητήρες τύπου T-slot και διαθέτουν ενσωματωμένο σύστημα περιορισμού ροής. Αυτό εξαλείφει την ανάγκη για εξωτερικούς ελέγχους ροής, εξασφαλίζοντας έτσι ομαλή σύσφιξη. Διαθέτουν κλειστό σχέδιο για MIG & σημειακή συγκόλληση σε βρώμικα περιβάλλοντα. Αυτοί οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής έχουν έναν μη περιστρεφόμενο κύλινδρο που μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί με σκληρό σωλήνα σε εξαρτήματα. Αυτοί οι σφιγκτήρες εναλλαγής ενεργοποιούνται από πνευματικούς κυλίνδρους διπλής ενέργειας που παρέχουν μέγιστη πίεση σύσφιξης 145 psig και είναι ενσωματωμένοι με σκληρυμένους δακτυλίους και πείρους σε όλα τα σημεία περιστροφής για μεγάλη διάρκεια ζωής. Αυτοί οι σφιγκτήρες είναι ικανοί να αντέχουν φορτία έως και 200 ​​lb και είναι ενσωματωμένοι με βραχίονες σύσφιξης U-bar για τη διατήρηση των τεμαχίων με ασφάλεια στη θέση τους. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής της σειράς Destaco 802 διαθέτουν μαγνητικό δακτύλιο εμβόλου για ακριβή ανίχνευση θέσης και εργονομική λαβή για μέγιστη άνεση του χειριστή και μείωση της κούρασης των χεριών. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής της σειράς Destaco 802 μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται μεταξύ -14 και 194 βαθμούς F.
Προσφέρουμε επίσης Destaco Σφιγκτήρες ευθείας γραμμής σειράς 610 με βάση με σπείρωμα για άνετη και ασφαλή εγκατάσταση.

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

  • Οι πνευματικοί σφιγκτήρες ισχύος της σειράς Destaco 802 χρησιμοποιούνται για σύσφιξη, τοποθέτηση και συγκράτηση μεταλλικών φύλλων και εξαρτημάτων, σε εξαρτήματα και συστήματα χειρισμού.

Χαρακτηριστικά

  • Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής της σειράς Destaco 802 είναι εξοπλισμένοι με μαγνητικό δακτύλιο εμβόλου για ακριβή ανίχνευση θέσης.
  • Αυτοί οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής της σειράς 802 διαθέτουν ενσωματωμένα χειριστήρια ροής για να εξαλείψουν την ανάγκη για εξωτερικούς ελέγχους ροής.
  • Αυτές οι μονάδες σφιγκτήρα είναι ενσωματωμένες με βραχίονες σύσφιξης U-bar για να κρατούν τα τεμάχια εργασίας με ασφάλεια στη θέση τους.
  • Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής της σειράς Destaco 802 είναι έτοιμοι αισθητήρες για την υποδοχή T και στρογγυλούς αισθητήρες.
  • Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής της σειράς 802 είναι ικανοί να συγκρατούν φορτία έως και 200 ​​lb.
  • Αυτοί οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής μπορούν να λειτουργούν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -14 έως 194 βαθμούς F.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Destaco 202208-M: Αυτή η άτρακτος νεοπρενίου με επίπεδη άκρη χρησιμοποιείται με πνευματικούς σφιγκτήρες εναλλαγής της σειράς Destaco 802 για να παρέχει ένα μαξιλάρι μεταξύ σφιγκτήρων και συσφιγμένων αντικειμένων, στερεώνοντας έτσι το υλικό στις επιφάνειες εργασίας σε εφαρμογές φρεζαρίσματος, διάτρησης και συγκόλλησης. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με διάφορες μονάδες σφιγκτήρα Destaco, συμπεριλαμβανομένων 202-U, 202-UL, 202, 202-UB, 202-B, 202-TU, 202-T, 217-U, 217-UB, 215-U & 215 -UB. Αυτή η άτρακτος νεοπρενίου με επίπεδη άκρη μπορεί να ρυθμιστεί για την τοποθέτηση υλικών διαφορετικού πάχους και μπορεί επίσης να αντικατασταθεί για την παράταση της διάρκειας ζωής των σφιγκτήρων εναλλαγής, μειώνοντας τον κίνδυνο αμαύρωσης όταν αρχίζουν να φθείρονται τα ελαστικά πώματα.
  • Destaco 215105: Αυτή η ροδέλα με φλάντζα χρησιμοποιείται με πνευματικούς σφιγκτήρες εναλλαγής της σειράς Destaco 802 για τη διατήρηση επαρκούς φορτίου για τη σύσφιξη των παρεμβυσμάτων και των μπουλονιών μιας φλάντζας κατά τη σύσφιξη. Έχει σχεδιαστεί για χρήση με μια ποικιλία σφιγκτήρων, συμπεριλαμβανομένων 2002-U, 2002-UB, 2002-UR, 2002-UBR, 2002-U207, 2002-UR207, 202-U, 202-UL, 202-UB, 202-UB , 202-TU, 202-T, 2017-U, 2017-UR, 217-U, 217-USS, 217-UB, 217-UL & 217-UB-L. Αυτή η ροδέλα με φλάντζα είναι κατασκευασμένη από χάλυβα για να παρέχει δομική ακαμψία και να αντιστέκεται στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.

Πρότυπα και εγκρίσεις

Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής της σειράς Destaco 802 πληρούν τα πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 για παροχή υπηρεσιών σύσφιξης υψηλής ποιότητας.

Εγκατάσταση

Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής της σειράς Destaco 802 έχουν βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής;

Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής έχουν την ίδια βασική σχεδίαση και λειτουργία με τους σφιγκτήρες χειροκίνητης εναλλαγής συγκράτησης ή ευθείας γραμμής, αλλά λειτουργούν πνευματικά. Είναι εντελώς αυτόνομα και απαιτούν μόνο σύνδεση πηγής πίεσης.

Ποιο γράσο είναι ιδανικό για σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή τους;

Ένα γράσο ζεύξης όπως το Mobil XTC είναι τέλειο για χρήση με μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G θα πρέπει να χρησιμοποιείται με πνευματικά στεγανοποιητικά κυλίνδρων.

Ποια είναι η ικανότητα συγκράτησης ενός σφιγκτήρα;

Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης του σφιγκτήρα υποδηλώνει την ικανότητα ενός σφιγκτήρα να συγκρατεί μηχανικό εξοπλισμό ή λαμαρίνα κατά τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου ή παρόμοιες διαδικασίες κατασκευής.

Τι σημαίνει το κόκκινο χρώμα των λαβών σφιγκτήρα Destaco;

Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο κόκκινο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς απεικονίζει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή εύκολα και γρήγορα.

Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;

Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα της δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά στο τεμάχιο εργασίας κλείνοντας και κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Γενικά είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης), η περιοχή του κυλίνδρου και η οπή του κυλίνδρου και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.

Παρέχει η Destaco αδιάβροχους αισθητήρες σφιγκτήρα;

Ναι, η Destaco προσφέρει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να παρέχουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και έντονη βροχή.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;