Ο σφιγκτήρας ασφάλισης εναλλαγής κάθετης συγκράτησης Destaco 247-U χρησιμοποιείται για την εφαρμογή δύναμης σύσφιξης προς τα κάτω αυξάνοντας το εφαρμοζόμενο φορτίο μέσω μηχανισμών εναλλαγής, στις βιομηχανίες αυτοκινήτων και αεροδιαστημικής. Η λαβή αυτού του σφιγκτήρα είναι κλειδωμένη στην κατακόρυφη θέση και ωθείται στην όρθια θέση, για να συγκρατεί σταθερά τα τεμάχια εργασίας στη θέση τους όταν ο σφιγκτήρας είναι συνδεδεμένος. Αυτός ο σφιγκτήρας προσφέρει μια σταθερή εναλλακτική λύση σε σχέση με τους αφαιρούμενους σφιγκτήρες C ή τους σφιγκτήρες ελατηρίου κατά τη στερέωση υλικού σε μια επιφάνεια εργασίας. Περιλαμβάνει εξαρτήματα επεξεργασμένα με ακρίβεια με σκληρυμένους και γειωμένους πείρους και δακτυλίους περιστροφής. Η μονάδα έχει χωρητικότητα 1000 lb και διαθέτει έναν μεγάλο οδηγό ράβδου για εξαιρετική πλευρική σταθερότητα. Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 247-U χρησιμοποιείται σε εφαρμογές συγκόλλησης, λείανσης, μηχανικής κατεργασίας και κατασκευής μετάλλων. Διαθέτει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για ευκολία στην τοποθέτηση.
Χρήσεις:
Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 247-U χρησιμοποιείται στον αυτοματισμό, την αεροδιαστημική, τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας και την αυτοκινητοβιομηχανία για εφαρμογές μηχανικής κατεργασίας, συγκόλλησης, λείανσης και κατασκευής μετάλλων.
Χαρακτηριστικά:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 247-U διαθέτει δακτυλίους από σκληρυμένο χάλυβα στα βασικά σημεία περιστροφής για ανθεκτικότητα.
- Είναι ενσωματωμένο με έναν μεγάλο οδηγό ράβδου για να παρέχει πλευρική σταθερότητα.
- Αυτός ο σφιγκτήρας παρέχεται με έναν άξονα νεοπρενίου για να εξασφαλίζεται σκληρότητα και μέγιστη δύναμη σύσφιξης.
- Ο σφιγκτήρας έχει πλαστική καλυμμένη, εργονομική λαβή για αντιολισθητική απόδοση.
- Ο κάθετος σφιγκτήρας Destaco 247-U διαθέτει βραχίονα συγκράτησης σε σχήμα U για ευκολία σύσφιξης.
- Διαθέτει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για ευκολία στην τοποθέτηση.
- Ο σφιγκτήρας συνοδεύεται από μηχανισμό Toggle Lock για διατήρηση της πίεσης του σφιγκτήρα.
- Προσφέρει μέγιστο άνοιγμα ράβδου σφιγκτήρα 120 μοιρών.
- Το Destaco 247-U μπορεί να χειριστεί φορτία έως και 1000 λίβρες.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 247208-M: Αυτά τα αξεσουάρ ατράκτου έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογές χειροκίνητης σύσφιξης σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -22 έως 212 βαθμούς Φαρενάιτ.
- Destaco 247109: Αυτές οι ροδέλες με φλάντζα παρέχουν ασφαλή σύνδεση έναντι κραδασμών.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Αυτός ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης 247-U είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.
Εγκατάσταση:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 247-U διαθέτει βάση με φλάντζα με οπές στερέωσης με σπείρωμα που βοηθούν τη μονάδα να τοποθετηθεί εύκολα σε επιφάνειες.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς λειτουργεί ένας κάθετος σφιγκτήρας εναλλαγής;
A. Αφού τραβήξετε τη λαβή μακριά από το εργαλείο, ανασηκώστε τη ράβδο ασφάλισης και τοποθετήστε ένα αντικείμενο κάτω από τη ράβδο. Όταν η λαβή του σφιγκτήρα κινείται σε κατακόρυφη ευθυγράμμιση, εφαρμόζεται η δύναμη σύσφιξης.
Ε. Κάνει Raptor Supplies προσφέρετε ανταλλακτικές άξονες για σφιγκτήρες συγκράτησης;
A. Ναι, Raptor Supplies παρέχει άξονες Destaco για σφιγκτήρες συγκράτησης για την αντικατάσταση φθαρμένων μονάδων, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη λειτουργία και προστασία από ζημιές που προκαλούνται από τριβή / συστροφή / κάμψη.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των στυλ τοποθέτησης βάσης με φλάντζα και ευθύγραμμης βάσης;
A. Η βάση με φλάντζα επιτρέπει την ασφαλή τοποθέτηση στην επιφάνεια, ενώ η ευθεία βάση επιτρέπει την τοποθέτηση με λεπίδα. Και τα δύο στυλ τοποθέτησης επιτρέπουν στις μονάδες να τοποθετούνται εύκολα σε επιφάνειες και διασφαλίζουν την εύκολη προσάρτηση των προεκτάσεων.
Ε. Τι σημαίνει η χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα σε γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει αποκλειστικά μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας & κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Κανονικά είναι μικρότερη από τη δηλωμένη ικανότητα εκμετάλλευσης. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η διάμετρος του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Η Destaco παρέχει αισθητήρες σφιγκτήρα ανθεκτικούς στο νερό;
Α. Ναι, το Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίσουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και δυνατή βροχή.