Ρουλεμάν: Μπάλα , Καθήκον: Συνεχής , Κύκλος καθηκόντων: Συνεχής , περίβλημα: TEFC , Υλικό πλαισίου: Έλασης χάλυβα , Κατηγορία μόνωσης: B , Μήκος Λιγότερο Άξονας: 9 25 / 64 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 μοίρες φά , Εφαρμογή κινητήρα: Φάρμας , Σχεδιασμός άξονα κινητήρα: Κλειδωμένο , Υποεφαρμογή Motor: Τρύπανο ξυλουργού , Θερμική προστασία κινητήρα: Χειροκίνητο , RPM πινακίδας: 1725 , Αριθμός ταχυτήτων: 1 , Προσανατολισμός: Οριζόντια ή κάθετη , Συνολικό μήκος: 11 5 / 64 " , Φάση: 1 , Περιστροφή: Επιλέξτε Μετρητής δεξιόστροφα , Διάμετρος άξονα: 5 / 8 " , Μήκος άξονα: 2 3 / 32 " , Θερμική προστασία: Χειροκίνητο
Μηχανισμός εργασίας
- Οι κινητήρες AC γεωργικής χρήσης λειτουργούν με βάση την αρχή του μαγνητισμού καθώς περιέχουν δύο σταθερούς μαγνήτες και ένα πηνίο σύρματος που περιβάλλει έναν άξονα.
- Όταν εφαρμόζεται ηλεκτρικό φορτίο στο πηνίο του σύρματος, αυτό γίνεται ηλεκτρομαγνήτης, δημιουργώντας έτσι ένα μαγνητικό πεδίο.
- Ο εξοπλισμένος στάτορας περιλαμβάνει μια θηλιά από σύρμα, συμπαγή μεταλλικό άξονα, πηνίο, κλωβό σκίουρου από μεταλλικές ράβδους και μερικά άλλα ελεύθερα περιστρεφόμενα μεταλλικά μέρη που είναι ικανά να μεταφέρουν ηλεκτρισμό.
- Σε έναν κινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος, στέλνοντας ισχύ στα εξωτερικά πηνία που αποτελούν τον στάτορα και τα πηνία ενεργοποιούνται διαδοχικά και ζεύγη, δημιουργώντας ένα μαγνητικό πεδίο που περιστρέφεται γύρω από τον κινητήρα.
Χαρακτηριστικά
- Οι κινητήρες Marathon farm duty / agriculture παρέχονται με βίδες για γρήγορη και ασφαλή στερέωση.
- Αυτοί οι κινητήρες υψηλής ροπής είναι μονοφασικές μονάδες που παρέχουν ροπή έως και 1 hp.
- Διαθέτουν περίβλημα TEFC για να διατηρούν τις περιελίξεις του κινητήρα καθαρές, δροσερές και στεγνές.
- Αυτές οι μονάδες διαθέτουν επιλογή κίνησης κοχλία, παρέχοντας μέγιστη ταχύτητα και ακρίβεια θέσης και δυναμική.
- Διαθέτουν κατασκευή από έλασμα χάλυβα για δομική ακαμψία και ρουλεμάν για μείωση της τριβής του κινητήρα.
- Αυτά τα προϊόντα παράγουν ροπή έως και 1.5 hp σε τροφοδοτικό 50 Hz / 60 Hz που παρέχει ταχύτητες έως και 1800 σ.α.λ.
- Διατίθενται σε τύπους μόνωσης Κατηγορίας Β και ΣΤ για να αντέχουν σε θερμοκρασίες έως και 40 βαθμούς Κελσίου.
Συχνές Ερωτήσεις
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μονοφασικών, διπλών και τριφασικών κινητήρων;
- Μονοφασικός κινητήρας: Το ρεύμα ρέει μέσω ενός μόνο αγωγού.
- Διφασικός κινητήρας: Το ρεύμα ρέει μέσω αγωγών 4 συρμάτων (2 για κάθε φάση).
- Τριφασικός κινητήρας: Το ρεύμα διέρχεται από 3 ξεχωριστούς αγωγούς.
Τι σημαίνει λειτουργία συνεχούς υπηρεσίας;
Ένα συνεχές φορτίο είναι όπου το υψηλότερο ρεύμα αναμένεται να λειτουργεί συνεχώς για τρεις ώρες ή περισσότερο.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των κινητήρων TEBC και TEFC;
Οι πλήρως κλειστοί κινητήρες με ψύξη φυσητήρα (TEBC) είναι σχεδόν πανομοιότυποι με τους κινητήρες TEFC, με την εξαίρεση ότι το σώμα του κινητήρα ψύχεται από έναν ξεχωριστό "ανεμιστήρα" τοποθετημένο στο σώμα και όχι από έναν ανεμιστήρα τοποθετημένο στον άξονα, ενώ ο κινητήρας λειτουργεί σε υψηλή Ταχύτητα.