MARATHON MOTORS 5KH39QN9508Y Κινητήρας, 1/3 hp, 1725 Rpm, 115/230VAC, 48Ny Πλαίσιο | CH6KKQ 60WD45

MARATHON MOTORS Κινητήρας μετάδοσης κίνησης 5KH39QN9508Y, 1/3 hp, 1725 rpm, 115/230VAC, 48Ny Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6KKQ Μοντέλο: 5KH39QN9508YCross Ref: 60WD45

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,409.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ανεμιστήρα πουλερικών
ΡουλεμάνΜπάλα
ΚύκλοςΣυνεχής
κορνίζα48NY
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο5.3 / 2.7A
HP1/3
Hz60 Hz
Μήκος λιγότερο άξονας9 25 / 64 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 μοίρες φά
Εφαρμογή κινητήραΦάρμας
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΤρύπανο ξυλουργού
Θερμική προστασία κινητήραΧειροκίνητο
RPM πινακίδας1725
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος11 5 / 64 "
Φάση1
Συντελεστής εξυπηρέτησης1
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα2 3 / 32 "
Τάση115 / 230V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9
Χώρα ΠροέλευσηςΜεξικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκορνίζαΠλήρες φορτίοHPHzRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΤάσηΤιμή
MARATHON MOTORS 5KCR49PN0077U C1293 Μηχανή γενικής χρήσης αγρόκτημα | AJ2KYN C1293 5KCR49PN0077U56NY8.4 / 4.5-4.23/450/601725/14251.25115 / 208-230€667.91
MARATHON MOTORS 5KC46JN0076U C1292 Γενικός σκοπός Μηχανή Duty Farm | AJ2KYT C1292 5KC46JN0076U56NY8.4 / 4.0-4.21/250/601725/14251.25115 / 208-230€565.85
MARATHON MOTORS 5KCR49WN0295U C1295 Γενικός σκοπός Μηχανή δασμού | AJ2MDB C1295 5KCR49WN0295U56NY14.5 / 7.1-7.31.56017251.15115 / 208-230€802.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS Κινητήρας μετάδοσης κίνησης 5KH39QN9508Y, 1/3 hp, 1725 rpm, 115/230VAC, 48Ny Frame
€1,409.59 /μονάδα