MARATHON MOTORS 5KC46JN0076U C1292 Γενικός σκοπός Μηχανή Duty Farm | AJ2KYT C1292

MARATHON MOTORS 5KC46JN0076U C1292 Φοροτεχνική μηχανή γενικής χρήσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2KYT Μοντέλο: 5KC46JN0076UΣταυρός: C1292

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€565.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ανεμιστήρα πουλερικών
Περιβάλλον (C)40
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56NY
Πλήρες φορτίο8.4 / 4.0-4.2
HP1/2
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαB
προσανατολισμόςΟριζόντια ή κάθετη
Φάση1
ΠεριστροφήΕπιλέξτε Μετρητής δεξιόστροφα
RPM1725/1425
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Θερμική προστασίαΧειροκίνητο
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.35
Ύψος πλοίου (cm)48.74
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)27.79

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: Διακόπτης και Mech
    • Κωδικός KVA: M
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6203
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκορνίζαΠλήρες φορτίοHPHzRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΤάσηΤιμή
MARATHON MOTORS 5KCR49PN0077U C1293 Μηχανή γενικής χρήσης αγρόκτημα | AJ2KYN C1293 5KCR49PN0077U56NY8.4 / 4.5-4.23/450/601725/14251.25115 / 208-230€667.91
MARATHON MOTORS 5KCR49WN0295U C1295 Γενικός σκοπός Μηχανή δασμού | AJ2MDB C1295 5KCR49WN0295U56NY14.5 / 7.1-7.31.56017251.15115 / 208-230€802.41
MARATHON MOTORS 5KH39QN9508Y Κινητήρας, 1/3 hp, 1725 Rpm, 115/230VAC, 48Ny Πλαίσιο | CH6KKQ 60WD45 5KH39QN9508Y48NY5.3 / 2.7A1/360 Hz-1115 / 230V AC€1,409.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC46JN0076U C1292 Φοροτεχνική μηχανή γενικής χρήσης
€565.85 /μονάδα