MARATHON MOTORS 5KCR49WN0295U C1295 Γενικός σκοπός Μηχανή δασμού | AJ2MDB C1295

MARATHON MOTORS 5KCR49WN0295U C1295 Γενικός σκοπός κινητήρα Duty Motor

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2MDB Μοντέλο: 5KCR49WN0295UΣταυρός: C1295

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€802.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ανεμιστήρα πουλερικών
Περιβάλλον (C)40
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56NY
Πλήρες φορτίο14.5 / 7.1-7.3
HP1.5
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
προσανατολισμόςΟριζόντια ή κάθετη
Φάση1
ΠεριστροφήΕπιλέξτε Μετρητής δεξιόστροφα
RPM1725
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Θερμική προστασίαΧειροκίνητο
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.8
Ύψος πλοίου (cm)48.74
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)27.79

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: Διακόπτης και Mech
    • Κωδικός KVA: Κ
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6203
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκορνίζαΠλήρες φορτίοHPHzRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΤάσηΤιμή
MARATHON MOTORS 5KCR49PN0077U C1293 Μηχανή γενικής χρήσης αγρόκτημα | AJ2KYN C1293 5KCR49PN0077U56NY8.4 / 4.5-4.23/450/601725/14251.25115 / 208-230€667.91
MARATHON MOTORS 5KC46JN0076U C1292 Γενικός σκοπός Μηχανή Duty Farm | AJ2KYT C1292 5KC46JN0076U56NY8.4 / 4.0-4.21/250/601725/14251.25115 / 208-230€565.85
MARATHON MOTORS 5KH39QN9508Y Κινητήρας, 1/3 hp, 1725 Rpm, 115/230VAC, 48Ny Πλαίσιο | CH6KKQ 60WD45 5KH39QN9508Y48NY5.3 / 2.7A1/360 Hz-1115 / 230V AC€1,409.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCR49WN0295U C1295 Γενικός σκοπός κινητήρα Duty Motor
€802.41 /μονάδα