Κρατήστε κάθετα σφιγκτήρες είναι εφοδιασμένα με μια ευθεία λαβή που είναι τοποθετημένη κάθετα ή κάθετα στη βάση (όταν είναι κλειδωμένη) για να σπρώξει τη ράβδο σύσφιξης και τον προσαρτημένο άξονα στα τεμάχια εργασίας για ασφαλή σύσφιξη. Αυτοί οι χειροκίνητοι σφιγκτήρες είναι κατάλληλοι για σύσφιξη ή αποκόλληση των τεμαχίων εργασίας επανειλημμένα κατά τη διάρκεια των εργασιών. Σειρά Destaco 247 & 267 Οι κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης χρησιμοποιούνται για τη συγκράτηση τεμαχίων εργασίας σε επίπεδες επιφάνειες κατά τη διάρκεια συγκόλλησης, λείανσης, ελαφριάς κατεργασίας, συναρμολόγησης και εφαρμογών κατασκευής μετάλλων. Αυτοί οι χειροκίνητοι σφιγκτήρες εναλλαγής έχουν στιβαρή κατασκευή από χάλυβα με σκληρούς χαλύβδινους δακτυλίους για την αποφυγή κάμψης / θραύσης κάτω από βαριά φορτία. Ο σφιγκτήρας Destaco 267-S είναι εξοπλισμένος με φλάντζα βάσης για γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση του σφιγκτήρα σε επίπεδες επιφάνειες ή τεμάχια εργασίας. Αυτός ο σφιγκτήρας διαθέτει μια σταθερή ράβδο σύσφιξης με ένα συγκρατητήρα μπουλονιών για να συνδέσει έναν άξονα σε μια σταθερή, καθορισμένη από τον πελάτη θέση. Είναι ενσωματωμένο με μεγάλους οδηγούς ράβδων για πλευρική σταθερότητα και αυξημένη αντοχή του σφιγκτήρα. Αυτός ο σφιγκτήρας έχει μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 1200 lb. Raptor Supplies προσφέρει επίσης αυτούς τους σφιγκτήρες σε παραλλαγές με ευθεία βάση στήριξης, μπάρα U και μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 1000 lb.
Χρήσεις:
- Αυτός ο κάθετος σφιγκτήρας Destaco 267-S χρησιμοποιείται για δοκιμές, ελαφριά κατεργασία, συγκόλληση και συναρμολόγηση εξαρτημάτων σε καταναλωτικά αγαθά, αεροδιαστημικές, βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας και μεταφοράς.
Χαρακτηριστικά:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας Destaco 267-S έχει χαλύβδινη κατασκευή βαρέως τύπου με σκληρούς χαλύβδινους δακτυλίους για ελαχιστοποίηση θραύσης ή κάμψης λόγω ακραίας χρήσης.
- Διαθέτει συμπαγή ράβδο σύσφιξης που μπορεί να συνδέσει έναν άξονα σε μια σταθερή καθορισμένη από τον χρήστη θέση.
- Αυτός ο σφιγκτήρας συνοδεύεται από μεγάλους οδηγούς ράβδων για μεγαλύτερη πλευρική σταθερότητα.
- Έχει στυλ στερέωσης με φλάντζα, παρέχοντας μέγιστη χωρητικότητα 750 lb.
- Αυτός ο σφιγκτήρας είναι εξοπλισμένος με μια ευθεία κάθετη λαβή που ανοίγει έως 72 μοίρες για να ανοίξει τη ράβδο σφιγκτήρα έως 140 μοίρες.
- Η λαβή σφιγκτήρα έχει εργονομική λαβή για άνεση και ευκολία στη χρήση.
- Ο σφιγκτήρας Destaco 267-S έχει ύψος 3.08 ίντσες και μήκος βραχίονα σφιγκτήρα 8.88 ίντσες.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Raptor Supplies μπορεί να παραδώσει τον συγκρατητήρα μπουλονιών Destaco 110122 για να αντικαταστήσει τους φθαρμένους ή ελαττωματικούς συγκρατητές συγκροτήματος ατράκτου στον σφιγκτήρα Destaco 267-S.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας Destaco 267-S έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015 για την υγεία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Η βάση με φλάντζα σφιγκτήρα Destaco 267-S είναι τοποθετημένη στα τεμάχια εργασίας ή σε επίπεδες επιφάνειες χρησιμοποιώντας τις οπές στερέωσης με σπείρωμα για ασφαλή εγκατάσταση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του σφιγκτήρα Destaco 267-S διατίθενται Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει παρόμοιες παραλλαγές χειροκίνητου σφιγκτήρα με μπάρα U (Destaco 267-U) για τη ρύθμιση του άξονα σύμφωνα με το τεμάχιο εργασίας. Για περισσότερες παραλλαγές που σχετίζονται με τον σφιγκτήρα Destaco 267-S, ανατρέξτε στο Σειρά Destaco 247 & 267 σελίδα σφιγκτήρων στον ιστότοπό μας.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η δύναμη συγκράτησης ή η ικανότητα συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα σε γραμμές συναρμολόγησης ή κατά παρόμοιες διαδικασίες κατασκευής.
Ε. Τι είναι ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης;
Α. Οι κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης Destaco είναι ειδικά σχεδιασμένοι για να συγκρατούν το τεμάχιο εργασίας σε επίπεδη επιφάνεια / πάγκο εργασίας για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές όπως ξυλουργική και μεταλλουργία.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά έγκειται στον προσανατολισμό της λαβής σφιγκτήρα όταν ο σφιγκτήρας βρίσκεται στη θέση κλειδώματος. Μια κάθετη λαβή σφιγκτήρα είναι κάθετα προσανατολισμένη (κάθετη στη βάση) όταν είναι κλειδωμένη, ενώ στην περίπτωση ενός οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής, είναι οριζόντια προσανατολισμένος (παράλληλος στη βάση).
Ε. Πώς λειτουργούν οι κάθετοι σφιγκτήρες;
Α. Ορισμένοι σφιγκτήρες με στιβαρή μπάρα, όπως τα Destaco 267-S που διαθέτουν συναρμολογήσεις ατράκτων που λειτουργούν χειροκίνητα χρησιμοποιώντας μια λαβή / μοχλό. Αυτή η κίνηση της λαβής σπρώχνει τον άξονα στο τεμάχιο εργασίας και το εμποδίζει να μετακινηθεί στη μέση λειτουργία, εξασφαλίζοντας έτσι ασφαλή σύσφιξη.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Όποτε ασχολείστε με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Ναι, οι σφιγκτήρες από χάλυβα από το Destaco είναι επιχρυσωμένοι για αντοχή και ελαχιστοποίηση της φθοράς σε σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα. Για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες, διατίθενται επίσης παραλλαγές από ανοξείδωτο χάλυβα.
Ε. Τι σημαίνει το κόκκινο χρώμα της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι κόκκινες χρωματιστές λαβές υποδεικνύουν μια αναγνωρίσιμη περιοχή για να τον πιάσει ο χρήστης κατά τη λειτουργία του σφιγκτήρα.
Ε. Μπορούν να αφαιρεθούν οι λαβές των λαβών των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι περισσότεροι σφιγκτήρες Destaco διαθέτουν λαβές που μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα σύροντάς τους. Αλλά ορισμένες λαβές λαβής υποβάλλονται σε βύθιση βινυλίου για να ταιριάζουν στην υποκείμενη λαβή και ως εκ τούτου, πρέπει να αποκοπούν για την αφαίρεσή τους.