Ο σφιγκτήρας εναλλαγής κάθετης συγκράτησης Destaco 247-UB χρησιμοποιείται στην αυτοκινητοβιομηχανία, την αεροδιαστημική και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας για επεξεργασία ξύλου, διάτρηση, δοκιμές, κόλληση, ελαφριά μηχανική κατεργασία και έλεγχο εξαρτημάτων. Αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής κάθετης λαβής παρέχει μια σταθερή εναλλακτική λύση σε αφαιρούμενους σφιγκτήρες C ή ελατηριωτούς σφιγκτήρες ενώ συγκρατεί υλικά στην επιφάνεια εργασίας. Ο σφιγκτήρας εναλλαγής κάθετης συγκράτησης Destaco 247-UB διαθέτει σταθερό σχεδιασμό για στερέωση και χαλάρωση υλικών χωρίς κίνηση του σφιγκτήρα και έχει ευθεία βάση με οπές στερέωσης για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση. Διαθέτει βραχίονα σύσφιξης με διαμορφωμένη ράβδο U εξοπλισμένο με άξονα νεοπρενίου για τη διευκόλυνση της γρήγορης ρύθμισης του άξονα κατά μήκος του μήκους της ράβδου συγκράτησης. Ο κατακόρυφος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 247-UB είναι εξοπλισμένος με επεξεργασμένα εξαρτήματα με ακρίβεια με σκληρυμένους και γειωμένους πείρους και δακτυλίους περιστροφής για μεγάλη διάρκεια ζωής. Αυτός ο σφιγκτήρας έχει εργονομικές λαβές λαβής για πρόσθετη ασφάλεια και διαθέτει μεγάλους οδηγούς ράβδων για εξαιρετική πλευρική σταθερότητα. Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 247-UB παρέχει άνοιγμα της ράβδου και της λαβής του σφιγκτήρα έως και 120 μοίρες και 67 μοίρες, αντίστοιχα, και είναι ικανός να συγκρατεί φορτία έως και 1000 λίβρες.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας εναλλαγής κάθετης συγκράτησης Destaco 247-UB χρησιμοποιείται για διάτρηση, κόλληση, δοκιμές, κατεργασία ξύλου, ελαφριά μηχανική κατεργασία και έλεγχο εξαρτημάτων στις βιομηχανίες αυτοκινήτων, αεροδιαστημικής και τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 247-UB διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία και αντοχή στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
- Αυτός ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης είναι εξοπλισμένος με εργονομικές λαβές για πρόσθετη ασφάλεια.
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 247-UB έχει ευθεία βάση με οπές στερέωσης για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση.
- Αυτός ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης είναι εξοπλισμένος με άξονα νεοπρενίου για προστασία από ζημιές που προκαλούνται από τριβή, συστροφή και κάμψη.
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 247-UB είναι ικανός να αντέξει φορτία έως και 1000 λίβρες.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας εναλλαγής κάθετης συγκράτησης Destaco 247-UB συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας και ασφάλειας και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 247-UB έχει ευθεία βάση με οπές στερέωσης για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι είναι ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης;
Α. Οι κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης Destaco είναι ειδικά σχεδιασμένοι για να συγκρατούν το τεμάχιο εργασίας σε επίπεδη επιφάνεια / πάγκο εργασίας για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές όπως ξυλουργική και μεταλλουργία.
Ε. Πώς ρυθμίζετε έναν κάθετο σφιγκτήρα εναλλαγής συγκράτησης;
Α. Μετά τη σύσφιξη, η δύναμη σύσφιξης μπορεί να ρυθμιστεί χαλαρώνοντας / σφίγγοντας το παξιμάδι του άξονα.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά έγκειται στη θέση της λαβής σφιγκτήρα όταν ο σφιγκτήρας βρίσκεται στη θέση κλειδώματος. Μια κάθετη λαβή σφιγκτήρα τοποθετείται κάθετα (κάθετα στη βάση) όταν είναι κλειδωμένη, ενώ στην περίπτωση ενός οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής, τοποθετείται οριζόντια (παράλληλα με τη βάση).
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η δύναμη συγκράτησης ή η ικανότητα συγκράτησης υποδηλώνει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας & κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Κανονικά είναι μικρότερη από τη δηλωμένη ικανότητα εκμετάλλευσης. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η διάμετρος του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.
Ε. Η Destaco παρέχει αδιάβροχους αισθητήρες σφιγκτήρα;
Α. Ναι, το Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίσουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και δυνατή βροχή.
Ε. Κάνει Raptor Supplies προσφέρετε ανταλλακτικές άξονες για σφιγκτήρες συγκράτησης;
A. Ναι, Raptor Supplies παρέχει άξονες Destaco για σφιγκτήρες συγκράτησης, για την αντικατάσταση των φθαρμένων μονάδων και την προστασία τους από ζημιές που προκαλούνται από τριβή / συστροφή / κάμψη.
Ε. Σε ποιες παραλλαγές των σφιγκτήρων εναλλαγής κάθετης λαβής Destaco είναι διαθέσιμες Raptor Supplies?
A. Οι σφιγκτήρες εναλλαγής κάθετης χειρολαβής Destaco διατίθενται σε παραλλαγές από χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα και σφυρήλατο κράμα χάλυβα.