Ο κάθετος σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 267-U συγκρατεί σταθερά τα τεμάχια εργασίας σε ακίνητη θέση χρησιμοποιώντας μια λαβή μοχλού που εμπλέκεται και απελευθερώνει την κεφαλή σύσφιξης ενώ την πιέζει στην όρθια θέση. Εφαρμόζει δύναμη σύσφιξης προς τα κάτω αυξάνοντας το εφαρμοζόμενο φορτίο μέσω μηχανισμών εναλλαγής και είναι εξοπλισμένο με επεξεργασμένα με ακρίβεια εξαρτήματα που έχουν σκληρυμένους και γειωμένους πείρους και δακτυλίους περιστροφής για παρατεταμένη διάρκεια ζωής. Αυτός ο κάθετος σφιγκτήρας εναλλαγής συγκράτησης προσφέρει μια σταθερή εναλλακτική λύση σε σχέση με τους αφαιρούμενους σφιγκτήρες C ή τους σφιγκτήρες ελατηρίου ενώ συγκρατεί το υλικό σε μια επιφάνεια εργασίας. Έρχεται εξοπλισμένο με μακριά λαβή που παρέχει εξαιρετική απόσταση από το χέρι που μπορεί να επανατοποθετηθεί για να περιορίσει τη γωνία ανοίγματος έως και 72 μοίρες για πρόσθετη ασφάλεια. Αυτός ο σφιγκτήρας διαθέτει σταθερό σχεδιασμό για στερέωση και χαλάρωση υλικών χωρίς κίνηση του σφιγκτήρα και έχει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για εύκολη εγκατάσταση. Ο κάθετος σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 267-U είναι ιδανικός για έλεγχο εξαρτημάτων, ελαφριά μηχανική κατεργασία, συναρμολόγηση, δοκιμή, συγκόλληση, διάτρηση, φρέζα και κατεργασία ξύλου, στην αυτοκινητοβιομηχανία, την αεροδιαστημική, τα καταναλωτικά αγαθά και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας. Αυτός ο κάθετος σφιγκτήρας εναλλαγής διαθέτει βραχίονα σφιγκτήρα ράβδου U για εύκολη προσάρτηση των επεκτάσεων βραχίονα. Διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες και μπορεί να αντέξει φορτία έως και 1200 lb.
Χρήσεις:
Ο κάθετος σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 267-U προσφέρει έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τον κατάλληλο για εφαρμογές όπως έλεγχος στερέωσης, ελαφριά μηχανική κατεργασία, συναρμολόγηση, δοκιμή, συγκόλληση, διάτρηση, φρεζάρισμα και επεξεργασία ξύλου στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 267-U είναι εξοπλισμένος με σκληρυμένους δακτυλίους στα βασικά σημεία περιστροφής για ανθεκτικότητα.
- Αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής συγκράτησης έχει σταθερό σχεδιασμό που επιτρέπει τη δυνατότητα στερέωσης και χαλάρωσης του υλικού χωρίς να μετακινείται ο σφιγκτήρας.
- Προσφέρει εξαιρετικό διάκενο χεριών για βελτιωμένη ασφάλεια.
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 267-U παρέχεται με εξαγωνικό άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα για μέγιστη δύναμη συγκράτησης.
- Διαθέτει σχέδιο στήριξης βάσης με φλάντζα που προσφέρει ευκολία στην εγκατάσταση και ασφαλές κράτημα.
- Η εργονομικά σχεδιασμένη λαβή διαθέτει χυτή λαβή με μαξιλαράκια για μέγιστη άνεση του χρήστη.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 267203-M: Αυτά τα συγκροτήματα άξονα εξαγωνικής κεφαλής από ανοξείδωτο χάλυβα έχουν σώματα με σπείρωμα που επιτρέπουν γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση του κάθετου σφιγκτήρα συγκράτησης Destaco 267-U σε επίπεδες επιφάνειες/πάγκους εργασίας.
Αυτά τα συγκροτήματα ατράκτων μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αντικατάσταση φθαρμένων / κατεστραμμένων αξόνων για παράταση της διάρκειας ζωής των σφιγκτήρων σας. Μειώνουν τον κίνδυνο φθορά όταν τα ελαστικά πώματα αρχίζουν να φθείρονται. - Destaco 267102: Αυτές οι ροδέλες με φλάντζα από ανοξείδωτο χάλυβα βοηθούν στην εύκολη τοποθέτηση και παρέχουν ασφαλή σύνδεση ενάντια στους κραδασμούς. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με όλους τους άξονες M5 ή #10.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 201-USS συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας και ασφάλειας και την αποτελεσματική απόδοση των σφιγκτήρων.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας εναλλαγής κάθετης συγκράτησης Destaco 267-U διαθέτει βάση με φλάντζα που διαθέτει οπές με σπείρωμα για γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας χρησιμοποιώντας απλό βίδωμα.
- Μπορεί να αφαιρεθεί και να τοποθετηθεί σε διαφορετική θέση ξεβιδώνοντας απλά χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι είναι ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης;
Α. Οι κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης Destaco είναι ειδικά σχεδιασμένοι για να συγκρατούν το τεμάχιο εργασίας σε επίπεδη επιφάνεια / πάγκο εργασίας για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές όπως ξυλουργική και μεταλλουργία.
Ε. Πώς λειτουργεί ένας σφιγκτήρας εναλλαγής κάθετης συγκράτησης;
A. Ο σφιγκτήρας εναλλαγής ενεργοποιείται πάνω στο τεμάχιο εργασίας και συμπιέζει ή τεντώνει τους εξοπλισμένους συνδέσμους για να κρατήσει το τεμάχιο εργασίας σε ακίνητη θέση.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η δύναμη συγκράτησης ή η ικανότητα συγκράτησης υποδηλώνει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας & κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Κανονικά είναι μικρότερη από τη δηλωμένη ικανότητα εκμετάλλευσης. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η διάμετρος του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά έγκειται στη θέση της λαβής του σφιγκτήρα όταν ο σφιγκτήρας είναι στη θέση κλειδώματος. Μια κατακόρυφη λαβή σφιγκτήρα τοποθετείται κατακόρυφα (κάθετα στη βάση) όταν είναι σε θέση κλειδώματος, ενώ στην περίπτωση ενός οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής τοποθετείται οριζόντια (παράλληλα με τη βάση).