DAYTON 7H485 Duct Blower 30 In | AF3KUX

DAYTON 7H485 Ανεμιστήρας αεραγωγών 30 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3KUX Μοντέλο: 7H485

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,660.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνσωματωμένος ανεμιστήρας αγωγού
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
Στροφές ανεμιστήρα713
CFM @ 0.000 ίντσες. SP13,264
CFM @ 0.125 ίντσες. SP12,862
CFM @ 0.250 ίντσες. SP12,446
CFM @ 0.375 ίντσες. SP12,004
CFM @ 0.500 ίντσες. SP11,588
CFM @ 0.625 ίντσες. SP11,186
CFM @ 0.750 ίντσες. SP10,703
CFM @ 1.000 ίντσες. SP9547
CFM @ 1.250 ίντσες. SP7803
Πλήρες φορτίο9.2-8.3/4.2
Ύψος46 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.20 1 / 2 "
Ύψος εισόδου (In.)41
Πλάτος εισόδου (In.)41
Μέγιστη. BHP3.13
Μέγιστη. Βάθος38 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.160 βαθμοί F
Μέγιστη. Ύψος κινητήρα18 ίντσες
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof Air-Over
Κινητήρας HP3
Στροφές κινητήρα785
Τύπος κινητήραΤρεις φάσεις
Θέση τοποθέτησηςΚάθετα οριζόντια
Outlet Dia.20-1 / 2 "
Ύψος εξόδου41 7 / 8 "
Πλάτος εξόδου41 7 / 8 "
Φάση3
Shaft Dia.1 1 / 4 "
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft23
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft23
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft23
ΧαρακτηριστικάΦυγοκεντρικό, με πακέτο κίνησης
Τάση208-230/460
Διάμετρος τροχού30 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Τύπος τροχούΠίσω κλίση
Πλάτος46 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 258.5754
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.750 ίντσες. SPΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.250 ίντσες. SPCFM @ 1.500 ίντσες. SPCFM @ 1.75 ίντσες. SPΠλήρες φορτίοΤιμή
DAYTON 5AV84 Duct Blower 30 In | AE3BGA 5ΑΒ84--------€7,193.72
DAYTON 7H486 Αεραγωγός 30 In | AF3KUY 7H48613,60484515,72012,86011,95710,839930914.5-13.1/6.6€8,879.38
DAYTON 7H487 Duct Blower 30 In | AF3KUZ 7H48716,12496717,99015,52614,88814,17113,27320.6-18.7/9.3€9,450.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7H485 Ανεμιστήρας αεραγωγών 30 ίντσες
€8,660.77 /μονάδα