A Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Χωρίς συναρμολόγηση , Τύπος ρουλεμάν: Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς , CFM @ 2.000-In. SP: 12,242 , Υψος: 46 " , Υλικό στέγασης: Γαλβανισμένο ατσάλι , Hz: 60 , Μέγιστη. Βάθος: 38 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 160 βαθμοί F , Περίβλημα κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof Air-Over , Τύπος κινητήρα: Τρεις φάσεις , Θέση τοποθέτησης: Κάθετα οριζόντια , Outlet Dia.: 20-1 / 2 " , Ύψος εξόδου: 41 7 / 8 " , Πλάτος εξόδου: 41 7 / 8 " , Φάση: 3 , Διάμετρος άξονα: 1 1 / 4 " , Τάση: 208-230/460 , Διάμετρος τροχού: 30 " , Υλικό τροχού: Αλουμίνιο , Τύπος τροχού: Πίσω κλίση , Πλάτος: 46 "
Duct Blowers, 30 ίντσες
Οι φυσητήρες αγωγών Dayton 30 ιντσών είναι ιδανικοί για εφαρμογές παροχής καθαρού αέρα σε βιομηχανικούς και εμπορικούς χώρους και χρησιμοποιούνται σε συστήματα αέρα make-up, συστήματα εισαγωγής και εξαγωγής και συστήματα επιστροφής. Έχουν ανθεκτική κατασκευή από γαλβανισμένο χάλυβα με τροχό από αλουμίνιο με κλίση προς τα πίσω για λειτουργίες χαμηλής στάθμης ήχου. Τα ρουλεμάν μπλοκ μαξιλαριού που επαναλιπαίνονται προσφέρουν ομαλή εξυπηρέτηση και τα ρουλεμάν και τα καλύμματα κινητήρα προσφέρουν παρατεταμένη διάρκεια ζωής. Αυτοί οι φυσητήρες απλοποιούν τις συνδέσεις των αγωγών με τη βοήθεια κολάρων και χαρακτηριστικών πλαισίων σε κάθε πλευρά για να παρέχουν γρήγορη πρόσβαση στα εσωτερικά εξαρτήματα. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους φυσητήρες αεραγωγών, που διατίθενται σε ονομασίες ισχύος 2, 3 και 5 HP στο Raptor Supplies.