DAYTON 5AV84 Duct Blower 30 In | AE3BGA

DAYTON 5AV84 Αγωγός φυσητήρας 30 ιντσών

Στοιχείο: AE3BGA Μοντέλο: 5AV84
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€7,193.72 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνσωματωμένος ανεμιστήρας αγωγού
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
Ύψος46 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Εισαγωγή Dia.20-1 / 2 "
Ύψος εισόδου (In.)41
Πλάτος εισόδου (In.)41
Μέγιστη. Βάθος38 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.160 βαθμοί F
Μέγιστη. Ύψος κινητήρα18 ίντσες
Θέση τοποθέτησηςΚάθετα οριζόντια
Outlet Dia.20-1 / 2 "
Ύψος εξόδου41 7 / 8 "
Πλάτος εξόδου41 7 / 8 "
Shaft Dia.1 1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΦυγοκεντρικό, λιγότερο πακέτο Drive
Διάμετρος τροχού30 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Τύπος τροχούΠίσω κλίση
Πλάτος46 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 221.85
Ύψος πλοίου (cm)187.96
Μήκος πλοίου (cm)137.16
Πλάτος πλοίου (cm)119.38
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.750 ίντσες. SPΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.250 ίντσες. SPCFM @ 1.500 ίντσες. SPCFM @ 1.75 ίντσες. SPΠλήρες φορτίοΤιμή
DAYTON 7H485 Duct Blower 30 In | AF3KUX 7H48510,70371313,26495477803--9.2-8.3/4.2€8,660.77
DAYTON 7H486 Αεραγωγός 30 In | AF3KUY 7H48613,60484515,72012,86011,95710,839930914.5-13.1/6.6€8,879.38
DAYTON 7H487 Duct Blower 30 In | AF3KUZ 7H48716,12496717,99015,52614,88814,17113,27320.6-18.7/9.3€9,450.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5AV84 Αγωγός φυσητήρας 30 ιντσών
€7,193.72 /μονάδα