Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER N04360.025.0300 Hex Head Cap Screw 1/4-28X3 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 50PK | AH8HWG 38TR58

GRAINGER N04360.025.0300 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής 1/4-28X3 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8HWG Μοντέλο: N04360.025.0300Cross Ref: 38TR58

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€38.48 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-28
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
ΒαθμόςΒαθμολογία 8
Ύψος κεφαλιού5 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος7 / 16 "
Μήκος3"
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος3 / 4 "
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς φά
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNF (Πρόστιμο)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0121
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER N04360.025.0300 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής 1/4-28X3 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 50PK
€38.48 /πακέτο