WESCO Ατσάλινα πεντάλ ανυψωτικά - Υδραυλικά τετρακίνητων


Φίλτρα
Χρώμα: Red , Μήκος πιρουνιού: 18 " , Πλάτος περόνης: 3" , Ύψος ανύψωσης Ελάχ.: 5.75 " , Χωρητικότητα φόρτωσης: 750 λίβρες , Συνολικό μήκος: 32 " , Με την υποστήριξη: Υδραυλική αντλία ποδιών , Roller Dia.: 3.5 " , Υλικό κυλίνδρων: πολυουρεθάνης , Υλικό τροχού: πολυουρεθάνης
ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΥλικόσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
260011
Υδραυλικό πεντάλ40 "Ατσάλι48.5 "22.5 "--€2,000.99
A
260012
Υδραυλικό πεντάλ54 "Ατσάλι60.5 "22.5 "--€2,242.06
B
260008
Υδραυλικός ανελκυστήρας πλατφόρμας40 "Ατσάλι48.5 "22.5 "16 "20 "€1,902.20
B
260009
Υδραυλικός ανελκυστήρας πλατφόρμας54 "Ατσάλι60.5 "22.5 "22 "22 "€2,502.18
B
260010
Υδραυλικός ανελκυστήρας πλατφόρμας54 "Ατσάλι60.5 "30 "22 "30 "€2,250.47
C
260186
Υδραυλικός ανελκυστήρας πλατφόρμας54 "Ανοξείδωτο ατσάλι60.5 "22.5 "22 "22 "€10,914.40
D
260197
Υδραυλική στοίβαξη54 "Ανοξείδωτο ατσάλι60.5 "22.5 "--€10,406.29

Ατσάλινα πεντάλ ανυψωτικά - Υδραυλικά τετρακίνητων

Τα τετρακίνητα υδραυλικά πεντάλ Wesco είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι και είναι ιδανικά για φόρτωση και μεταφορά φορτίων έως και 750 λίβρες. Έχουν δύο καουτσούκ τροχούς από καουτσούκ με ρουλεμάν ακριβείας και δύο περιστρεφόμενους τροχούς πολυουρεθάνης για να διασφαλιστεί η ομαλή ευελιξία. Ενώ οι κλειδαριές των τροχών εξασφαλίζουν ασφαλή φόρτωση / εκφόρτωση των εμπορευμάτων, οι υδραυλικοί γρύλοι που λειτουργούν με τα πόδια διευκολύνουν την εύκολη αύξηση / μείωση των φορτίων. Αυτά τα πεντάλ είναι διαθέσιμα σε παραλλαγές ύψους 48.5 & 60.5 ιντσών για φόρτωση αντικειμένων με ύψη έως 40 & 54 ίντσες, αντίστοιχα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;