KERN AND SOHN Συμπαγείς ζυγαριές γερανού σειράς HFC


Φίλτρα
Τύπος οθόνης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Υλικό στέγασης: Μέταλλο , Τάση εισόδου: 100 σε 240V , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 80% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 35 μοίρες ντο , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Ώρα τακτοποίησης: 2 sec. , Μονάδες: Kg, lb, N
ΣτυλΜοντέλοΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΓραμμικότηταΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HFC 1T-4
90 x 55 x 255 χιλιοστών255 mm55 mm+/-1Kg€1,447.78
B
HFC 600K-1
90 x 55 x 255 χιλιοστών-55 mm+/-0.4Kg€1,447.78
C
HFC 3T-3
90 x 61 x 255 χιλιοστών255 mm61 mm+/-2Kg€1,542.50
D
HFC 5T-3
90 x 61 x 255 χιλιοστών255 mm61 mm+/-4Kg€1,650.74
E
HFC 10T-3
90 x 71.6 x 275 χιλιοστών275 mm71.6 mm+/-10Kg€2,286.69

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;