Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN HFC 3T-3 Crane Balance, 3000Kg Μέγ. Ζύγιση, 1000g Αναγνωσιμότητα | CE8JXG

KERN AND SOHN HFC 3T-3 Crane Balance, 3000Kg Μέγ. Βάρος, 1000g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE8JXG Μοντέλο: HFC 3T-3

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,542.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΙσορροπία γερανού
Εφεδρική μπαταρία40 ώρες
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας12 ώρες
Πλάτος πεζών90mm
Μέγεθος ψηφίου23mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 / 60 Hz
Διάσταση στέγασης90 x 61 x 255 χιλιοστών
Ύψος στέγασης255 mm
Μήκος στέγασης61 mm
Στέγαση ΥλικόΜέταλλο
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Γραμμικότητα+/-2Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.35 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.5 μοίρες ντο
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο1000g
Αναπαραγωγικότητα1Kg
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
ΜονάδεςKg, lb, N
Ικανότητα ζύγισης3000kg

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.45
Ύψος πλοίου (cm)12.5
Μήκος πλοίου (cm)40.5
Πλάτος πλοίου (cm)50.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΓραμμικότηταΤιμή
KERN AND SOHN HFC 10T-3 Crane Balance, 10000Kg Μέγ. Βάρος, 5000g Αναγνωσιμότητα | CE8JXE HFC 10T-390 x 71.6 x 275 χιλιοστών275 mm71.6 mm+/-10Kg€2,286.69
KERN AND SOHN HFC 1T-4 Crane Balance, 1000Kg Μέγ. Βάρος, 500g Αναγνωσιμότητα | CE8JXF HFC 1T-490 x 55 x 255 χιλιοστών255 mm55 mm+/-1Kg€1,447.78
KERN AND SOHN HFC 5T-3 Crane Balance, 5000Kg Μέγ. Ζύγιση, 2000g Αναγνωσιμότητα | CE8JXH HFC 5T-390 x 61 x 255 χιλιοστών255 mm61 mm+/-4Kg€1,650.74
KERN AND SOHN HFC 600K-1 Crane Balance, 600Kg Μέγ. Ζύγιση, 200g Αναγνωσιμότητα | CE8JXJ HFC 600K-190 x 55 x 255 χιλιοστών-55 mm+/-0.4Kg€1,447.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN HFC 3T-3 Crane Balance, 3000Kg Μέγ. Βάρος, 1000g Αναγνωσιμότητα
€1,542.50 /μονάδα