KERN AND SOHN HFC 5T-3 Crane Balance, 5000Kg Μέγ. Ζύγιση, 2000g Αναγνωσιμότητα | CE8JXH

KERN AND SOHN HFC 5T-3 Crane Balance, 5000Kg Μέγ. Βάρος, 2000g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE8JXH Μοντέλο: HFC 5T-3

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,650.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΙσορροπία γερανού
Εφεδρική μπαταρία40 ώρες
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας12 ώρες
Πλάτος πεζών90mm
Μέγεθος ψηφίου23mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 / 60 Hz
Διάσταση στέγασης90 x 61 x 255 χιλιοστών
Ύψος στέγασης255 mm
Μήκος στέγασης61 mm
Στέγαση ΥλικόΜέταλλο
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Γραμμικότητα+/-4Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.35 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.5 μοίρες ντο
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο2000g
Αναπαραγωγικότητα2Kg
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
ΜονάδεςKg, lb, N
Ικανότητα ζύγισης5000kg

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.8
Ύψος πλοίου (cm)12.5
Μήκος πλοίου (cm)50.5
Πλάτος πλοίου (cm)40.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΓραμμικότηταΤιμή
KERN AND SOHN HFC 10T-3 Crane Balance, 10000Kg Μέγ. Βάρος, 5000g Αναγνωσιμότητα | CE8JXE HFC 10T-390 x 71.6 x 275 χιλιοστών275 mm71.6 mm+/-10Kg€2,286.69
KERN AND SOHN HFC 1T-4 Crane Balance, 1000Kg Μέγ. Βάρος, 500g Αναγνωσιμότητα | CE8JXF HFC 1T-490 x 55 x 255 χιλιοστών255 mm55 mm+/-1Kg€1,447.78
KERN AND SOHN HFC 3T-3 Crane Balance, 3000Kg Μέγ. Ζύγιση, 1000g Αναγνωσιμότητα | CE8JXG HFC 3T-390 x 61 x 255 χιλιοστών255 mm61 mm+/-2Kg€1,542.50
KERN AND SOHN HFC 600K-1 Crane Balance, 600Kg Μέγ. Ζύγιση, 200g Αναγνωσιμότητα | CE8JXJ HFC 600K-190 x 55 x 255 χιλιοστών-55 mm+/-0.4Kg€1,447.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN HFC 5T-3 Crane Balance, 5000Kg Μέγ. Βάρος, 2000g Αναγνωσιμότητα
€1,650.74 /μονάδα