WESCO 260009 4-wheel wheel Hydraulic Pedalift, 750 Lbs Capacity, 54 Lift, 22 x 22 Platform | AG7JEG DPL-54-2222

WESCO 260009 Υδραυλικό Pedalift 4 τροχών, Χωρητικότητα 750 Lbs, 54" Ανύψωση, 22" x 22" Πλατφόρμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7JEG Μοντέλο: 260009Σταυρός: DPL-54-2222

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,502.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός ανελκυστήρας πλατφόρμας
ΧρώμαRed
Μέγιστο ύψος ανύψωσης54 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης5.75 "
Χωρητικότητα φορτίου750 λίβρες
Κέντρο φόρτωσης10 "
ΥλικόΑτσάλι
συνολικό ύψος60.5 "
Συνολικό μήκος32 "
συνολικό πλάτος22.5 "
Μήκος πλατφόρμας22 "
Πλάτος Πλατφόρμας22 "
Powered ByΥδραυλική αντλία ποδιών
Roller Dia.3.5 "
Υλικό κυλίνδρωνπολυουρεθάνης
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 74.7
Ύψος πλοίου (cm)153.67
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)57.15

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΥλικόσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή
WESCO 260008 4-τροχο υδραυλικό πεντάλ, χωρητικότητα 750 Lbs, 40 "Lift, 16" x 20 "Platform | AG7JEF DPL-40-1620 260008Υδραυλικός ανελκυστήρας πλατφόρμας40 "Ατσάλι48.5 "22.5 "16 "20 "€1,902.20
WESCO 260010 4-wheel-Hydraulic Pedalift, 750 Lbs Capacity, 54 "Lift, 22" x 30 "Platform | AG7JEH DPL-54-2230 260010Υδραυλικός ανελκυστήρας πλατφόρμας54 "Ατσάλι60.5 "30 "22 "30 "€2,250.47
WESCO 260011 4-τροχο υδραυλικό πεντάλ, χωρητικότητα 750 Lbs, 40 "Lift, 3" x 18 "Fork | AG7JEJ DPL-40-F 260011Υδραυλικό πεντάλ40 "Ατσάλι48.5 "22.5 "--€2,000.99
WESCO 260012 4-τροχο υδραυλικό πεντάλ, χωρητικότητα 750 Lbs, 54 "Lift, 3" x 18 "Fork | AG7JEK DPL-54-F 260012Υδραυλικό πεντάλ54 "Ατσάλι60.5 "22.5 "--€2,242.06
WESCO 260186 SS 4-wheel Hydraulic Pedalift, 750 Lbs Capacity, 54 "Lift, 22" x 22 "Platform | AG7JEL SSDPL-54-2222 260186Υδραυλικός ανελκυστήρας πλατφόρμας54 "Ανοξείδωτο ατσάλι60.5 "22.5 "22 "22 "€10,914.40
WESCO 260197 SS 4-τροχο υδραυλικό πεντάλ, χωρητικότητα 750 Lbs, 54 "Lift, 3" x 18 "Fork | AG7JEM SSDPL-54-F 260197Υδραυλική στοίβαξη54 "Ανοξείδωτο ατσάλι60.5 "22.5 "--€10,406.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 260009 Υδραυλικό Pedalift 4 τροχών, Χωρητικότητα 750 Lbs, 54" Ανύψωση, 22" x 22" Πλατφόρμα
€2,502.18 /μονάδα