CHAINFLEX Σειρά CF9, καλώδιο TPE, 10 Max Amps


Φίλτρα
Υλικό αγωγού: Χαλκός , Χρώμα σακακιού: Σκούρο μπλε , Υλικό σακακιού: TPE , Μέγιστη. Ενισχυτές: 10 , Μέγιστη. Τάση: 300V , Min. Ακτίνα κάμψης: 5 x OD , Θωρακισμένο / Αθωρακισμένο: Ασταθής , Μήκος καρούλι: 1ft σε 1600 πόδια. , Θερμ. Εύρος: -31 βαθμούς έως 212 βαθμούς F , Χρώμα σύρματος: Μαύρο με λευκούς αριθμούς + (1) Πράσινο / Κίτρινο
ΣτυλΜοντέλοΟνομαστική εκτός Dia.Αριθμός αγωγώνΜέγεθος καλωδίουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CF9-05-02-1
0.2 "220 AWG€2.68
A
CF9-05-03-1
0.22 "320 AWG€3.14
A
CF9-05-04-1
0.22 "420 AWG€4.03
A
CF9-07-05-1
0.26 "518 AWG€6.22
A
CF9-15-12-1
0.55 "1216 AWG€23.77
A
CF9-15-18-1
0.67 "1816 AWG€30.06

Σειρά CF9, καλώδιο TPE, 10 Max Amps

Τα καλώδια της σειράς Chainflex CF9 χρησιμοποιούνται σε δυναμικά συστήματα μεταφοράς καλωδίων και κινούμενα μέρη μηχανών για εφαρμογές αυτοματισμού, ρομποτικής και μηχανημάτων που απαιτούν μέγιστο ρεύμα 10Α. Διαθέτουν χάλκινη κατασκευή για αυξημένη ηλεκτρική αγωγιμότητα και χιτώνιο TPE για αντοχή σε τριβή, λάδια και χημικά. Αυτά τα καλώδια της σειράς CF9 προσφέρουν μεγάλη διάρκεια ζωής και μειωμένο χρόνο διακοπής λειτουργίας και κόστος συντήρησης.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;