CHAINFLEX CF9-05-04-1 Καλώδιο συνεχούς κάμψης 10a 300v | AB7ULF 24C082

CHAINFLEX CF9-05-04-1 Καλώδιο ελέγχου συνεχούς κάμψης 10a 300v

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB7ULF Μοντέλο: CF9-05-04-1Κωδ. Σταυρού: 24C082

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυν. Καλώδιο ελέγχου κάμψης
Υλικό αγωγούΧαλκός
Χρώμα μπουφάνΣκούρο μπλε
Υλικό μπουφάνTPE
Μέγιστη. Amps10
Μέγ. Τάση300V
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα5 x OD
Ονομαστική εκτός Dia.0.22 "
Αριθμός αγωγών4
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΑσταθής
Μήκος καρούλι1ft σε 1600 πόδια.
Θερμ. Εύρος-31 βαθμούς έως 212 βαθμούς F
Χρώμα σύρματοςΜαύρο με λευκούς αριθμούς + (1) Πράσινο / Κίτρινο
Μέγεθος καλωδίου20 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8544499000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστική εκτός Dia.Αριθμός αγωγώνΜέγεθος καλωδίουΤιμή
CHAINFLEX CF9-05-02-1 Καλώδιο συνεχούς κάμψης 10a 300v | AB7ULD 24C080 CF9-05-02-10.2 "220 AWG€2.42
CHAINFLEX CF9-05-03-1 Καλώδιο ελέγχου συνεχούς κάμψης 10a 300v | AB7ULE 24C081 CF9-05-03-10.22 "320 AWG€2.82
CHAINFLEX CF9-07-05-1 Καλώδιο συνεχούς κάμψης 10a 300v | AB7ULK 24C086 CF9-07-05-10.26 "518 AWG€5.60
CHAINFLEX CF9-15-12-1 Καλώδιο συνεχούς κάμψης 10a 300v | AB7ULT 24C093 CF9-15-12-10.55 "1216 AWG€21.39
CHAINFLEX CF9-15-18-1 Καλώδιο συνεχούς κάμψης 10a 300v | AB7ULU 24C094 CF9-15-18-10.67 "1816 AWG€27.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHAINFLEX CF9-05-04-1 Καλώδιο ελέγχου συνεχούς κάμψης 10a 300v
€3.62 /μονάδα